Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX AUT 2245 Korrosionsskyddande fettburk, 0.5 kg | AH4ZCK 35RR94

KRYTOX AUT 2245 Korrosionsskyddande fettburk, 0.5 kg

Finns i lager
Artikel: AH4ZCK Modell: AUT 2245Korsreferens: 35RR94

Få det Maj 20, Måndag
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
8 575 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAntikorrosionsfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygISO-klass 100
FärgWhite
Behållarstorlek0.5kg
behållare TypBurk
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur392 Deg. F
Tillverkare SerierAUT 2245
Min. Driftstemperatur47 Deg. F
Specifik gravitation2 vid 0 grader. C
Viskositet @ 100 ° C12.5 cSt
Viskositet @ 40 ° C100 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)10.8
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox AUT 2245 fett för att smörja tungt belastade lager och O -ringar över ett temperaturintervall på 47 - 392 grader F
    • Natriumnitritformulering ger nötnings- och korrosionsbeständighet
    • Obrännbart, kemiskt inert och säkert för användning med reaktiva gaser och farliga kemikalier
    • PTFE-förtjockningsmedel som ger slitstarka egenskaper

Produktvarianter

ProduktModellbehållare TypBehållarstorlekSpecifik gravitationMax. DriftstemperaturMin. DriftstemperaturViskositet @ 100 ° CViskositet @ 40 ° CPris
KRYTOX AUT 2245 Anti-korrosionsfett, PTFE, Vit, 2 0z., NLGI Grade 2, 392 Deg. F Max. Temperatur | AH4ZCJ 35RR95 AUT 2245Slangar2 oz.2 vid 0 grader. C392 Deg. F47 Deg. F12.5 cSt100 cSt1 755 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX AUT 2245 Korrosionsskyddande fettburk, 0.5 kg
8 575 kr /enhet