Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON QC2050 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, industriell effektbrytare | AG8TYC

EATON QC2050 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, industriell effektbrytare

Finns i lager
Artikel: AG8TYC Modell: QC2050
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
633SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
AIC-betyg10kAIC @ 120V
Amps50A
RamtypQC
Antal poler2
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)5.59

Produktinformation:

Eaton QC2050 strömbrytare är idealisk för att skydda ansluten utrustning och kretsar mot felaktiga strömmar. Denna termisk-magnetiska strömbrytare är installerad inuti strömbrytarens hölje.

Funktioner:

  • Den har en fast termisk utbytbar tripp för att leverera både tidsfördröjt och omedelbart strömbegränsande skydd.
  • Den har en DIN-skena monteringsdesign för enkel installation och byte.
  • Den har snabbanslutningsterminaler för snabb och enkel kabeldragning.

Kompatibla tillbehör:

  • Kapslingar för brytare: Dessa skyddande höljen kan användas för att installera denna strömbrytare. De skyddar strömbrytaren mot potentiella skador.

Standarder och godkännanden:

  • CE
  • CSA
  • UL
  • IEC

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken typ och storlek av ledningar stöds av denna Eaton QC2050 strömbrytare?

A. Denna strömbrytare har en flexibel strömmatningsanslutning för flexibilitet vid installation av kablar av olika storlek.

F. Vilka är handtagspositionerna för denna Eaton QC2050 strömbrytare?

A. Denna strömbrytare har tre vilolägen: PÅ, AV och utlöst.

F. Vad har denna Eaton QC2050 strömbrytare för avbrott?

A. Denna strömbrytare är klassad till 10kAIC.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
EATON QC1050 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, industriell effektbrytare | AG8TXY QC105050A1120V316SEK
EATON QC1060 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, industriell effektbrytare | AG8TXZ QC106060A1120V-
RFQ
EATON QC2060 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, industriell effektbrytare | AG8TYD QC206060A2240V662SEK
EATON QC2070 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, industriell effektbrytare | AG8TYE QC207070A2240V1 204 kr
EATON QC2080 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, industriell effektbrytare | AG8TYF QC208080A2240V1 535 kr
EATON QC2090 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, Industriell effektbrytare | AG8TYG QC209090A2240V1 535 kr
EATON QC2100 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, industriell effektbrytare | AG8TYH QC2100100A2240V1 432 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON QC2050 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, industriell effektbrytare
633SEK /enhet