Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX GPL 207 Multipurpose Grease Tube, 2 oz., Vit, Ptfe | CE7NYW 35RU53

KRYTOX GPL 207 Multipurpose Grease Tube, 2 oz., Vit, Ptfe

Finns i lager
Artikel: CE7NYW Modell: GPL 207Korsreferens: 35RU53
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
1 141 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMultifunktionsfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, ISO 460 klass
FärgWhite
Behållarstorlek2 oz.
behållare TypSlangar
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur86 Deg. F
Tillverkare SerierGPL 207
Min. Driftstemperatur550 Deg. F
Specifik gravitation1.89 till 1.93 vid 75 grader. F
Viskositet @ 100 ° C42 cSt
Viskositet @ 40 ° C450 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0113

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX GPL 207 Multipurpose fettpatron, 0.8 kg | CE7NYT 35RU58 GPL 2070.8kgCartridge13 504 kr
KRYTOX GPL 207 Multipurpose fettbehållare, 20 kg | CE7NYU 35RU57 GPL 20720kghink342 568 kr
KRYTOX GPL 207 Multipurpose Grease Tube, 8 oz. | CE7NYV 35RU54 GPL 2078 oz.Slangar3 540 kr
KRYTOX GPL 207 Multipurpose fettbehållare, 7 kg, vit, Ptfe | CE7NYX 35RU56 GPL 2077kghink121 605 kr
KRYTOX GPL 207 Multipurpose fettburk, 0.5 kg, vit, Ptfe | CE7NYY 35RU55 GPL 2070.5kgBurk9 351 kr
KRYTOX GPL 207 Multipurpose Grease Injektionsspruta, 0.5 oz., Vit, Ptfe | CE7NYZ 35RU52 GPL 2070.5 oz.spruta889SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX GPL 207 Multipurpose Grease Tube, 2 oz., Vit, Ptfe
1 141 kr /enhet