Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX GPL 221 Anti-korrosionsfettpatron | AH4ZDC 35RU91

KRYTOX GPL 221 Anti-korrosionsfettpatron

Finns i lager
Artikel: AH4ZDC Modell: GPL 221Korsreferens: 35RU91

Få det Maj 20, Måndag
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
12 407 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAntikorrosionsfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, ISO Grade 7
FärgWhite
Behållarstorlek0.8kg
behållare TypCartridge
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur219 Deg. F
Tillverkare SerierGPL 221
Min. Driftstemperatur158 Deg. F
Specifik gravitation1.7 till 1.89
Viskositet @ 100 ° C2 cSt
Viskositet @ 40 ° C7.8 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)5.72
Fartygets bredd (cm)5.72
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox GPL 221 fettpatron perfekt för smörjning av gångjärn, O-ringar, ventiler och tätningar i industriella miljöer
    • Formulerad med natriumnitritadditiv för korrosionsbeständighet och ger kemiskt inerta egenskaper
    • PTFE-förtjockningsmedel för nötningsskydd och PFPE-basolja som tål temperaturer mellan 158 och 219 grader F
    • Erbjuder oljeviskositeter upp till 7.8 cSt vid 40 grader C.

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX GPL 221 Antikorrosionsfettrör | AH4ZDA 35RU89 GPL 2212 oz.Slangar1 760 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX GPL 221 Anti-korrosionsfettpatron
12 407 kr /enhet