Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX GPL 221 Antikorrosionsfettrör | AH4ZDA 35RU89

KRYTOX GPL 221 Antikorrosionsfettrör

Finns i lager
Artikel: AH4ZDA Modell: GPL 221Korsreferens: 35RU89

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 760 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAntikorrosionsfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, ISO Grade 7
FärgWhite
Behållarstorlek2 oz.
behållare TypSlangar
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur219 Deg. F
Tillverkare SerierGPL 221
Min. Driftstemperatur158 Deg. F
Specifik gravitation1.7 till 1.89
Viskositet @ 100 ° C2 cSt
Viskositet @ 40 ° C7.8 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)0.03
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox GPL 221 fettrör används för smörjning av O-ringar, ventiler, gångjärn och tätningar i industriella miljöer
    • Innehåller natriumnitritadditiv för att ge rost, korrosion och slitageskydd
    • Kemiskt inert och obrännbart för nötningsbeständighet orsakad av hårda kemikalier och flyktiga gaser
    • Formulerad med PFPE-basolja för att motstå temperaturer från 158 till 219 grader F

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX GPL 221 Anti-korrosionsfettpatron | AH4ZDC 35RU91 GPL 2210.8kgCartridge12 407 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX GPL 221 Antikorrosionsfettrör
1 760 kr /enhet