Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX GPL 227 Antikorrosionsfettburk, 0.5 kg | AH4ZEN 35RV25

KRYTOX GPL 227 Antikorrosionsfettburk, 0.5 kg

Finns i lager
Artikel: AH4ZEN Modell: GPL 227Korsreferens: 35RV25
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
8 415 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAntikorrosionsfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, ISO 460 klass
FärgWhite
Behållarstorlek0.5kg
behållare TypBurk
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur550 Deg. F
Tillverkare SerierGPL 227
Min. Driftstemperatur86 Deg. F
Specifik gravitation1.95
Viskositet @ 100 ° C42 cSt
Viskositet @ 40 ° C450 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)33.02
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox GPL-227 fettburk används för allmänt tätningsmedel, ventil, lager och O-ringsmörjning i fordonsapplikationer
    • Innehåller PTFE-förtjockningsmedel och natriumnitritadditiver för rost, slitage och korrosionsskydd
    • NLGI grad 2 hårdhetskonsistens väl lämpad för applikationer med hög temperatur och hastighet
    • Möjliggör förlängda smörjintervall och förlängd livslängd på utrustningen
    • Ger basoljeviskositet på 42 cSt vid 100 grader Celsius

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX GPL 227 Antikorrosionsfettspruta, 1 oz., Ptfe | AH4ZEK 35RV22 GPL 2270.5 oz.spruta529SEK
KRYTOX GPL 227 Antikorrosionsfettrör, 2 oz., Vit, Ptfe | AH4ZEL 35RV23 GPL 2272 oz.Slangar1 500 kr
KRYTOX GPL 227 Antikorrosionsfettslang, 8 oz., Vit, Ptfe | AH4ZEM 35RV24 GPL 2278 oz.Slangar4 593 kr
KRYTOX GPL 227 Antikorrosionsfetthink, 20kg, Vit, Ptfe | AH4ZEQ 35RV27 GPL 22720kghink308 287 kr
KRYTOX GPL 227 Anti-korrosionsfettpatron, 0.8 kg, vit, Ptfe | AH4ZER 35RV28 GPL 2270.8kgCartridge12 180 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX GPL 227 Antikorrosionsfettburk, 0.5 kg
8 415 kr /enhet