Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX XHT-BD fettpatron för hög temperatur, 0.8 kg | AH4ZGK 35RV81

KRYTOX XHT-BD högtemperaturfettpatron, 0.8 kg

Finns i lager
Artikel: AH4ZGK Modell: XHT-BDKorsreferens: 35RV81
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
23 436 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtemperaturfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNLGI klass 1.5
FärgWhite
Behållarstorlek0.8kg
behållare TypCartridge
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur572 Deg. F
Tillverkare SerierXHT-BD
Min. Driftstemperatur68 Deg. F
Specifik gravitation1.99
Viskositet @ 100 ° C46 cSt
Viskositet @ 40 ° C500 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)5.72
Fartygets bredd (cm)5.72
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox XHT-BD fettpatron designad för smörjning av låghastighetslager och kuddhöljen
    • PFPE-basolja ger lägre avdunstningshastigheter och ökade viskositeter vid höga temperaturer
    • Utrustad med ett icke-smältande förtjockningsmedel för användning vid temperaturer över smältpunkten för vanliga fetter
    • Syresäker, obrännbar och kemiskt inert

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX XHT-BD fettburk för hög temperatur, 0.5 kg | AH4ZGJ 35RV80 XHT-BD0.5kgBurk15 308 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX XHT-BD högtemperaturfettpatron, 0.8 kg
23 436 kr /enhet