Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KTI KTI -28116 Sockel 1/2 Inch Drive 16mm Hex

Finns i lager
Artikel: AH7LUQ Modell: KTI-28116Korsreferens: 36WA78

Få det Maj 8, Onsdag
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
60SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypFyrkant
Finishkrom
MaterialChrome Vanadium
Antal poäng6
Utgång Typ6 pt.
Total längd1.5
SAE eller metriskmetrisk
Storlek16mm
SockeldjupStandard
Tether kapabelInte tether kapabel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0698
Fartygets höjd (cm)9.68
Fartygets längd (cm)2.22
Fartygets bredd (cm)4.6
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
KTI KTI-28110 Uttag 1/2 tum Drive 10mm Hex | AH7LUJ 36WA72 KTI-281101.51064SEK
KTI KTI-28112 Uttag 1/2 tum Drive 12mm Hex | AH7LUL 36WA74 KTI-281121.512 "66SEK
KTI KTI-28113 Uttag 1/2 tum Drive 13mm Hex | AH7LUM 36WA75 KTI-281131.51357SEK
KTI KTI-28114 Uttag 1/2 tum Drive 14mm Hex | AH7LUN 36WA76 KTI-281141.514mm51SEK
KTI KTI-28115 Uttag 1/2 tum Drive 15mm Hex | AH7LUP 36WA77 KTI-281151.515mm60SEK
KTI KTI-28117 Uttag 1/2 tum Drive 17mm Hex | AH7LUR 36WA79 KTI-281171.517mm66SEK
KTI KTI-28118 Sockel 1/2 Inch Drive 18mm Hex | AH7LUT 36WA80 KTI-281181.518mm66SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KTI KTI -28116 Sockel 1/2 Inch Drive 16mm Hex
60SEK /enhet