KUSHLAN PRODUKTER 350 MP Piedestal Cementblandare, 3.5 Kubikfot, 115 V, 3/4 HP | AF7NNC 22DA24

KUSHLAN PRODUCTS 350 MP piedestal cementblandare, 3.5 kubikfot, 115 V, 3/4 HP

Finns i lager
Artikel: AF7NNC Modell: 350MPKorsreferens: 22DA24

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 256 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPiedestalblandare
AxeltypStel
Trumma Dia.22 "
Trummaterialpolyeten
RamStålrör i kraftigt stål
Handtagteleskop
HP3/4
Låssystemnål
Motor115V direktdrift
Nettovikt100 lb.
Totala höjden62 "
Total längd57 "
Total bredd29 "
Storlek3-1 / 2 cu. med.
Hjuldiameter14 "
Hjulbredd3"
HjulPlatt fritt gummi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 70.31
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8474310000

Produktinformation:

    • Elmotordriven portabel cementblandare för fotgängare, designad för att blanda och transportera betong
    • Borstlös elmotor med högt vridmoment ger minskat brus och elektromagnetisk störning, ger 28 trumrotationer per minut
    • Lätt polyetentrumma med en slät yta för enklare rengöring och underhåll
    • Ram med tunga stålrör för styrka och polyuretanskumhjul för bärbarhet
    • Justerbara och avtagbara handtag för dumpning av last i valfri position och enklare förvaring

Vanliga frågor och svar:

F. Är Kushlan Products 350MP piedestal cementblandare lätt att förvara?

S. Denna artikel erbjuder enkel nedbrytning för transport eller förvaring, stativet kan delas upp i 4 komponenter utan att använda verktyg.

F. Följer Kushlan Products 350MP piedestal cementblandare några säkerhetsstandarder?

A. Den här cementblandaren är konstruerad i enlighet med CE-, UL- och CSA-standarder.

F. Har enheten hjul?

A. Denna skottkärrblandare stöds av plattfria polyuretandäck för att möjliggöra enkel manövrerbarhet.

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenTrumma Dia.RamTotal längdTotal breddStorlekHjuldiameterHjulbreddPris
KUSHLAN PRODUCTS 1000DD Piedestal cementblandare, 10 kubikfot, 120 V, 1 hk | AB9HFR 2DCL7 1000DD68 "36 "Stålrör56 "42 "10 Cu. Med.15 "3.5 "34 121 kr
KUSHLAN PRODUKTER KPRO350MP Piedestal Mixer, 3 1/2 cu. ft. Storlek, 1/2 HP, Polyeten | CJ2ZNL 348NT7 KPRO350MP-22 "Stålrör i kraftigt stål--3.5 cu. Med.10 "-8 065 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KUSHLAN PRODUCTS 350 MP piedestal cementblandare, 3.5 kubikfot, 115 V, 3/4 HP
14 256 kr /enhet