KUSHLAN PRODUCTS 1000DD Piedestal cementblandare, 10 kubikfot, 120 V, 1 hk | AB9HFR 2DCL7

KUSHLAN PRODUCTS 1000DD piedestal cementblandare, 10 kubikfot, 120 V, 1 hk

Finns i lager
Artikel: AB9HFR Modell: 1000DDKorsreferens: 2DCL7

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

34 121 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörlig piedestalblandare
AxeltypStel
Trumma Dia.36 "
Trummaterialpolyeten
RamStålrör
HandtagAvtagbar
HP1
Motor120V, direktdriven ODP
Nettovikt329 Ibs
Totala höjden68 "
Total längd56 "
Total bredd42 "
Storlek10 Cu. Med.
Hjuldiameter16 "
Hjulbredd3.5 "
HjulPlatt gratis

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 148.05
Fartygets höjd (cm)132.08
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)100.33
HS-kod8474310000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Kushlan 1000 DD är en 22-tums betongblandare med en 10 cu.ft blandningstrumma gjord av polyeten för att erbjuda effektivt skydd mot bucklor och sprickor.
    • Trumman har 3 höghastighets, roterande stålblad gjorda med murbruk/betong för att effektivt skära igenom hårda material som sand och grus.
    • Denna UL-listade Kulshan cementblandare har också avtagbara stålhandtag med kuddar för bekväm transport och förvaring.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är lastkapaciteten för Kushlan 1000 DD piedestal cementblandare?

A. Kushlan 1000 DD cementblandare med piedestal kan motstå belastningar upp till 329 lb.

F. Vilken typ av hjul används i Kushlan 1000 DD piedestal cementblandare?

A. Kushlan 1000 DD piedestal cementblandare är integrerad med platta fria hjul för att förhindra oavsiktlig punktering och minimera underhållskostnaderna under dess livstid.

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenTrumma Dia.RamTotal längdTotal breddStorlekHjuldiameterHjulbreddPris
KUSHLAN PRODUKTER 350 MP Piedestal Cementblandare, 3.5 Kubikfot, 115 V, 3/4 HP | AF7NNC 22DA24 350MP62 "22 "Stålrör i kraftigt stål57 "29 "3-1 / 2 cu. med.14 "3"14 256 kr
KUSHLAN PRODUKTER KPRO350MP Piedestal Mixer, 3 1/2 cu. ft. Storlek, 1/2 HP, Polyeten | CJ2ZNL 348NT7 KPRO350MP-22 "Stålrör i kraftigt stål--3.5 cu. Med.10 "-8 065 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KUSHLAN PRODUCTS 1000DD piedestal cementblandare, 10 kubikfot, 120 V, 1 hk
34 121 kr /enhet