Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KYOCERA TPGT181505MFPPFPR1535 Triangelsvarvskär | CR8FAD 61PT20

KYOCERA TPGT181505MFPPFPR1535 Triangelsvarvskär

Finns i lager
Artikel: CR8FAD Modell: TPGT181505MFPPFPR1535Korsreferens: 61PT20

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

419SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVänd insats

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0266
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
KYOCERA TPEH2202MLPPR1535 Triangelsvarvskär | CR8EZX 61PP01 TPEH2202MLPPR1535419SEK
KYOCERA TPMR322HQCA025P Triangelsvarvskär | CR8EZY 61PP40 TPMR322HQCA025P259SEK
KYOCERA TNGG332LBPV720 Triangelsvarvskär | CR8EZZ 61PR43 TNGG332LBPV720324SEK
KYOCERA TPGR222LBTN620 Triangelsvarvskär | CR8FAA 61PR49 TPGR222LBTN620332SEK
KYOCERA TNGG322RCTN610 Triangelsvarvskär | CR8FAB 61PX41 TNGG322RCTN610199SEK
KYOCERA TPM321CA4515 Triangelsvarvskär | CR8FAC 61PN65 TPM321CA4515230SEK
KYOCERA TNGG3305LSPR1725 Triangelsvarvskär | CR8FAE 61PT31 TNGG3305LSPR1725411SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KYOCERA TPGT181505MFPPFPR1535 Triangelsvarvskär
419SEK /enhet