LABCONCO 2246400 Laboratorieavdrag monterad 70 tum | AH8ZDA 39D604

LABCONCO 2246400 Laboratoriedragskåp monterad 70 tum

Artikel: AH8ZDA Modell: 2246400Korsreferens: 39D604
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

112 226 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLaboratorium dragskåp
Byråns efterlevnadCFR 29, del 1910, SEFA 1-2010, NFPA 45-2011, ASHRAE 110-1995, ANSI Z9.5-2011, UL 61010-1, CAN / CSA C22.2 nr 61010.1, UL 1805, SEFA 8-2010 , Skåpytans ytbehandlingar
Luftflöde1120 cfm vid .57 i SP
FärgGlaciärvit
Djup25 "
Höjd48 "
Hz60
Antal hastigheter1
FasSingle
Ljud nivå75
Typmonterade
Spänning115
Bredd70 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 191.7
Fartygets höjd (cm)36.83
Fartygets längd (cm)187.96
Fartygets bredd (cm)99.06
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftflödeTypBreddPris
LABCONCO 2247400 Laboratoriedragskåp 47 tum | AH8ZCW 39D599 2247400720 cfm vid .35 i SP-47 "90 128 kr
LABCONCO 2246600 Laboratoriedragskåp Omonterad 47 tum | AH8ZCX 39D601 2246600720 cfm vid .35 i SPOmonterad47 "91 405 kr
LABCONCO 2246700 Avdragskåpa, omonterad, 70 tum | AH8ZDB 39D605 22467001120 cfm vid .57 i SPOmonterad70 "108 606 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LABCONCO 2246400 Laboratoriedragskåp monterad 70 tum
112 226 kr /enhet