LABCONCO

Filter

Labtillbehör

Pneumatik

Materialhantering

Svetsning

Säkerhet

HVAC och kylning

Fleet och fordonsunderhåll

Labtillbehör Filter

Lab-dragskåp och tillbehörVisa alla

  • Kanalsågar

    Bänkskiv-, bords- och golvmonterade dragskåp som kan leverera luftflöden upp till 1120 CFM; konstruerad för användning i laboratorier för att ge personal skydd mot giftiga ångor, ångor och damm

  • Kanallösa dragskåp

    Lågprofilerade och portabla kapslingar med HEPA- eller kolfilter för att avlägsna vissa farliga ångor och ångor från arbetsmiljön och skydda användarna. Speciellt utformad för patologer och histoteknologer

  • Tillbehör för dragskåp

    Inkluderar säkerhetshöljen, ersättningspåsar, lysrör, rökdämpare, kapellpaket och andra tillbehör för användning med Labconco dragskåp. Teleskopstativ med höjdjusterbara ben och epoxibelagd stålram finns också 

  • Skåp och stativ för dragskåp

    Ståltillverkade biosäkerhetsställ och skåp för användning med Labconco dragskåp; utformad för att skapa en ren arbetsmiljö och ge personalen skydd mot giftiga ämnen

  • Luftfilter
  • Fume Hood arbetsytor
  • Handsklådor

Lab utrustningVisa alla

  • Centrifuger

    Torra förångare och koncentratorer i strömhastigheter från 5 till 60 A; designad för användning i laboratorier för att reducera prover till ett endpointvärde. Kylfällor som används för att samla upp förångad vätska från vakuumkoncentratorn finns även i tre kyltemperaturer (-50, -84 och -105 grader Celsius)

  • Torra bad
  • Shakers och Rotators

Om LABCONCO

Labconco tillhandahåller ett omfattande sortiment av säkerhets- och ventilationsprodukter för laboratorier. Labconco-katalogen innehåller ett brett utbud av dragskåp, centrifuger, arbetsbord, filter, torrbad och laboratorieförvaringsprodukter. Dess Ventilation Products-sortiment inkluderar kanalförsedda och kanalfria dragskåp i olika luftflödeskapaciteter och dimensioner. Labconcos kombinationssäkerhetsskåp, förvaringsskåp och överföringsskåp ger fullt stöd till dragskåp och används för att förvara laboratorieutrustning. Företaget tillverkar även olika ersättningsprodukter, såsom HEPA-filter, dragskåpsfilter och vakuumpumpar. Alla Labconco-produkter följer ETL Testing Laboratory-standarder.

Varumärkesexklusiva produkter