LABCONCO 2247500 Labhuv 47 tum Bredd Vit | AJ2KQT 9JWL6

LABCONCO 2247500 Lab Huva 47 tum Bredd Vit

Finns i lager
Artikel: AJ2KQT Modell: 2247500Korsreferens: 9JWL6

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

140 272 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLaboratoriekåpa
Byråns efterlevnadSEFA 1-2002, NFPA 45-2000, ASTM E84-01, ASHRAE 110-95, ANSI Z9.5-1993, UL 3101-1 / 61010.1, CAN / CSA C22.2 nr 1010.1
Djup25 "
Höjd53 "
TypExplosionssäker
Bredd47 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 168.75
Fartygets höjd (cm)134.62
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)119.38
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupHöjdBreddPris
LABCONCO 112216002 Laboratorihuvgolv 192 tum Bredd 115V | AH8XDZ 39AU59 112216002Glaciärvit37-11 / 16 "95 "192 "612 987 kr
RFQ
LABCONCO 112226002 Laboratorihuvgolv 192 tum Bredd 60 Hz | AH8XEB 39AU61 112226002Glaciärvit43-11 / 16 "95 "192 "629 272 kr
RFQ
LABCONCO 112617002 Laboratoriekåpa Golv 72 tum Bredd 115V | AH8XEK 39AU69 112617002Glaciärvit37-11 / 16 "95 "72 "308 831 kr
RFQ
LABCONCO 112026002 Laboratorihuvgolv 120 tum Bredd 115V 60 Hz | AH8XEN 39AU72 112026002Glaciärvit43-11 / 16 "95 "120 "438 413 kr
RFQ
LABCONCO 112827002 Laboratorihuvgolv 96 tum bredd | AH8XEX 39AU80 112827002Glaciärvit43-11 / 16 "95 "96 "397 472 kr
RFQ
LABCONCO 112036002 Laboratorihuvgolv 120 tum bredd 115V | AH8XEZ 39AU82 112036002Glaciärvit55-11 / 16 "95 "120 "467 803 kr
RFQ
LABCONCO 112627002 Laboratorihuvgolv 72 tum Bredd 60 Hz | AH8XFH 39AU90 112627002Glaciärvit43-11 / 16 "95 "72 "342 083 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LABCONCO 2247500 Lab Huva 47 tum Bredd Vit
140 272 kr /enhet