Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LABELMASTER LQL40 Etikett med begränsad kvantitet 100 mm x 100 mm 500 | AH6GXC 35ZL05

LABELMASTER LQL40 Begränsad kvantitet Etikett 100 mm x 100 mm 500

Finns i lager
Artikel: AH6GXC Modell: LQL40Korsreferens: 35ZL05

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

985SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEtikett med begränsad kvantitet
BakgrundsfärgSvart, Vit
SidhuvudIngen rubrik
Höjd3 15 / 16 "
SpråkEngelska
Legend stilTom
MaterialPapper
MetalldetekterbarNej
Antal etiketter500
FormaDiamant
Bredd3 15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.233
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)13.97
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdMaterialBreddPris
LABELMASTER SLQL40 Etikett med begränsad kvantitet 100 mm x 100 mm 500 | AH6GXA 35ZL03 SLQL403 15 / 16 "polypropylen3 15 / 16 "2 590 kr
LABELMASTER LQL45 Etikett med begränsad kvantitet 100 mm x 100 mm 100 | AH6GXB 35ZL04 LQL453 15 / 16 "Papper3 15 / 16 "469SEK
LABELMASTER SLQL5 Etikett med begränsad kvantitet 100 mm x 100 mm 500 | AH6GXD 35ZL06 SLQL53 15 / 16 "polypropylen3 15 / 16 "2 643 kr
LABELMASTER LQL10 Etikett med begränsad kvantitet 100 mm x 100 mm 100 | AH6GXE 35ZL07 LQL103 15 / 16 "Papper3 15 / 16 "469SEK
LABELMASTER LQL5 Etikett med begränsad kvantitet 100 mm x 100 mm 500 | AH6GXF 35ZL08 LQL53 15 / 16 "Papper3 15 / 16 "985SEK
LABELMASTER LQMMC Etikett med begränsad kvantitet 50 mm x 50 mm 100 | AH6GXH 35ZL10 LQMMC1 15 / 16 "Papper1 15 / 16 "410SEK
LABELMASTER LQMM Etikett med begränsad mängd 50mm x 50mm 500 | AH6GXJ 35ZL11 LQMM1 15 / 16 "Papper1 15 / 16 "834SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LABELMASTER LQL40 Begränsad kvantitet Etikett 100 mm x 100 mm 500
985SEK /enhet