BRADY Plug Lockout


Filter
Max. Antal hänglås: 1
StilModellFärgPassarMaterialUtvändiga måttHänglåsfäste Max. Dia.Pris (ex moms)
A
65675
RedUpp till 1 "dia. Sladd och 2-1 / 2" långa pluggarpolypropylen3-1 / 4 "H x 7" B x 3-1 / 4 "D9 / 16 "425 SEK
B
65674
Red110V eluttagpolypropylen3-1 / 2 "L x 2" B x 2 "H1 / 2 "221 SEK
C
103534
RedUpp till 1/2 "dia. Sladd och 3" långa pluggarpolypropylen2 "H x 3-1 / 2" B x 2 "D9 / 16 "374 SEK
D
PLO27E
RedElektriska stickproppar (upp till 3-1 / 2 "dia. Och 5" långa) och nackade pneumatiska hankopplingar som vanligtvis är fästa vid tryckluftsslangarPolystyren6-1/8"L x 3-3/8"W x 3-1/4"dia.5 / 16 "459 SEK
E
PLO25E
RedUpp till 1/2 "dia. Sladd och 1-3 / 4" H x 1-3 / 4 "B x 3-1 / 4" L pluggarPolystyren3-1/8"L x 1-5/8"W x 1-3/4"D5 / 16 "466 SEK
F
65968
GulUpp till 4-1 / 2 "dia. X 10-3 / 20" L med 19/20 "sladdNylon-9 / 16 "910 SEK
G
PLO23
GulUpp till 3 "dia. Sladd och 5-1 / 2" långa pluggar-3 "D x 5-1 / 2" L1 / 4 "338 SEK
H
PLO21
GulUpp till 1-3 / 4 "dia. Sladd och 2-1 / 2" långa pluggartermoplast2-7/16"D x 4-1/8"L9 / 16 "409 SEK
I
65695
GulUpp till 2-3 / 4 "dia. X 4-3 / 4" L med 1 "sladdNylon--777 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?