Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAMP KB-50 / M Handtag polerad 1-25 / 32 tum höjd | AE2DZB 4WRR1

LAMP KB-50/M draghandtag polerad 1-25/32 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AE2DZB Modell: KB-50/MKorsreferens: 4WRR1
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
314SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDra handtaget
FärgNatural
FinishPolerad
Grepp Dia.3 / 16 "
Grepphöjd55 / 64 "
Grepplängd1-25 / 32 "
Grepptjocklek3 / 16 "
hårdvaraVad ingår
Belastningsgrad (J / N)N
Material303 Stainless Steel
Monteringshålcentrum till centrum1-25 / 32 "
MonteringstypGängade hål
Total längd1 31 / 32 "
Projektion55 / 64 "
SkruvstorlekM3 x 28
Tråddjup25 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddFinishGrepp Dia.ProjektionSkruvstorlekTråddjuphårdvaraMaterialPris
LAMPA ECH-100 / M Handtag polerat 3-15 / 16 tum höjd | AE2DXB 4WRH3 ECH-100 / M-Polerad5 / 16 "1-37 / 64 "M5 x 287 / 16 "Vad ingår303 Stainless Steel668SEK
LAMPA ECH-150 / M Handtag polerad 5-29 / 32 tum höjd | AE2DXD 4WRH5 ECH-150 / M5 / 16 "Polerad5 / 16 "1-31 / 32 "M5 x 287 / 16 "Vad ingår303 Stainless Steel878SEK
LAMPA EK-R635 / M Handtag Polerat 3-1 / 2 tum Höjd | AE2DXE 4WRH6 EK-R635 / M9 / 16 "Polerad9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Vad ingår316 Stainless Steel296SEK
LAMPA EK-R635 / S Draghandtag Satin 3-1 / 2 tum höjd | AE2DXF 4WRH7 EK-R635 / S9 / 16 "satin9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Vad ingår316 Stainless Steel292SEK
LAMPA EK-R640 / M Handtag 316 Polerat rostfritt stål | AE2DXG 4WRH8 EK-R640 / M9 / 16 "Polerad9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Vad ingår316 Stainless Steel320SEK
LAMP EK-R640 / S Handtag 316 Rostfritt stål Satin | AE2DXH 4WRH9 EK-R640 / S9 / 16 "satin9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Vad ingår316 Stainless Steel308SEK
LAMPA EK-R650 / S Gängade hål för handtag Satin | AE2DXJ 4WRJ2 EK-R650 / S9 / 16 "satin9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Vad ingår316 Stainless Steel315SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAMP KB-50/M draghandtag polerad 1-25/32 tums höjd
314SEK /enhet