Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAMP LF-12-160 Handtag i offset 304 rostfritt stål | AE2DZZ 4WRU9

LAMP LF-12-160 Offset Pull Handtag 304 Rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE2DZZ Modell: LF-12-160Korsreferens: 4WRU9
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
797SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandtag för offsetdragning
FärgNatural
Finishsatin
Grepp Dia.1 / 2 "
Grepphöjd1-31 / 32 "
Grepplängd5-53 / 64 "
Grepptjocklek1 / 2 "
hårdvaraVad ingår
Belastningsgrad (J / N)N
Material304 Stainless Steel
Monteringshålcentrum till centrum6-19 / 64 "
MonteringstypGängade hål
Total längd6 25 / 32 "
Total bredd1 31 / 32 "
Projektion1-31 / 32 "
SkruvstorlekM5 x 30
Tråddjup25 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Gradsförskjutning (115 grader)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshålcentrum till centrumTotal längdPris
LAMP LF-12-128 Förskjutningshandtag 304 Rostfritt stål | AE2DZY 4WRU8 LF-12-1285.031 "5 33 / 64 "822SEK
LAMP LF-12-96 Handtag i offsetdrag 304 Rostfritt stål | AE2EAA 4WRV1 LF-12-963-25 / 32 "4.25 "700SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAMP LF-12-160 Offset Pull Handtag 304 Rostfritt stål
797SEK /enhet