Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAMP PT-148 Infällt fällbart handtag förzinkat | AE2EAF 4WRV6

LAMP PT-148 Infällt fällbart draghandtag förzinkat

Finns i lager
Artikel: AE2EAF Modell: PT-148Korsreferens: 4WRV6
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
1 044 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInfälld fällbart handtag
FärgGrå
Utskärningshöjd3-5 / 32 "
Utskärningsbredd4-21 / 64 "
FinishZink-pläterad
Grepplängd4-1 / 16 "
hårdvaraIngår ej
Lastkapacitet110 lb.
Belastningsgrad (J / N)Ja
MaterialStål / zinklegering / syntetiskt gummi
Monteringshålcentrum till centrum5-13 / 64 "
MonteringstypTrådlösa hål
Total längd5 53 / 64 "
Total bredd3 35 / 64 "
Projektion5 / 64 "
Vert. Monteringshål Ctr. till Ctr.2-23 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.657
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellProjektionFärgFinishBelastningsgrad (J / N)MaterialMonteringshålcentrum till centrumTotal längdTotal breddPris
LAMP 26900 Infällt fällbart handtag polerat | AE2DWQ 4WRG1 269007 / 64 "SilverPoleradN316 Stainless Steel1.125 "1.5 "1.875 "535SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAMP PT-148 Infällt fällbart draghandtag förzinkat
1 044 kr /enhet