Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAMPA WP-3R Pivot gångjärn rostfritt stål 270 Deg | AE2BAG 4WEA4

LAMP WP-3R Pivot Gångjärn Rostfritt Stål 270 Deg

Finns i lager
Artikel: AE2BAG Modell: WP-3RKorsreferens: 4WEA4
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
170SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPivot Gångjärn
Bearing TypeEnkel
FärgNatural
HörnFyrkant
Dörrbladets längd43 / 64 "
Dörrbladets bredd1 37 / 64 "
FinishNatural
Rambladets längd43 / 64 "
Rambladets bredd1 37 / 64 "
hårdvaraIngår ej
Höjd43 / 64 "
Hål per blad3
Lastkapacitet3.9 pund / par
MaterialRostfritt stål
MonteringSvetsning
RiktningVänster eller höger hand
Pin Dia.1 / 8 "
StiftmaterialRostfritt stål
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång270 grader
Bredd1 61 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8302106090
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellBreddDörrbladets längdDörrbladets breddRambladets längdRambladets breddHöjdLastkapacitetPin Dia.Pris
LAMP PL-65L Pivot gångjärn rostfritt stål 270 Deg | AE2AVY 4WDY1 PL-65L4 9 / 64 "29 / 32 "2 9 / 16 "29 / 32 "1 31 / 32 "29 / 32 "5.7 pund / par25 / 64 "267SEK
LAMP PL-65R Pivot gångjärn rostfritt stål 270 Deg | AE2AVZ 4WDY2 PL-65R4 9 / 64 "29 / 32 "2 9 / 16 "29 / 32 "1 31 / 32 "29 / 32 "5.7 pund / par25 / 64 "267SEK
LAMPA PP-L Pivot gångjärn rostfritt stål 270 Deg | AE2AWA 4WDY3 PP-L4 31 / 64 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "5.7 pund / par5 / 16 "133SEK
LAMPA PP-R Pivot gångjärn rostfritt stål 270 Deg | AE2AWB 4WDY4 PP-R4 31 / 64 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "5.7 pund / par5 / 16 "133SEK
LAMPA WP-3L Pivot gångjärn rostfritt stål 270 Deg | AE2BAF 4WEA3 WP-3L1 61 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "3.9 pund / par1 / 8 "170SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAMP WP-3R Pivot Gångjärn Rostfritt Stål 270 Deg
170SEK /enhet