LARSON ELECTRONICS LLC HAL-36-25W-LED-1227-SP Farligt läge LED-armatur 25W | AF6WUH 20LN37

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-36-25W-LED-1227-SP LED-armatur för farliga platser 25W

Finns i lager
Artikel: AF6WUH Modell: HAL-36-25W-LED-1227-SPKorsreferens: 20LN37

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 134 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarligt läge LED-armatur
Omgivningstemp. Räckvidd-40 grader till 85 grader C.
FinishSvart
Armatur typFarligt läge
Fixtureffekt25
Höjd1 53 / 64 "
HusfinishPulverlackat
Husets materialAluminium
Lampmängd0
lamptypLED
Längd46 5 / 64 "
Lens MaterialAkryl
MonteringYta eller upphängd
Spänning120 / 240 VAC
Bredd2 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.31
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod9405108020

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Skåp och maskinbelysning för klass 1 Div 2-områden

Produktvarianter

ProduktModellLens MaterialOmgivningstemp. RäckviddFinishMonteringSpänningBreddFixtureffektHöjdPris
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-36-25W-LED-1227-FL Farligt läge LED-armatur 25W | AF6WUJ 20LN38 HAL-36-25W-LED-1227-FLAkryl-40 grader till 85 grader C.SvartYta eller upphängd120 / 240 VAC2 11 / 16 "251 53 / 64 "14 134 kr
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-24-16W-LED-SP-12V Farligt läge LED-armatur 16W | AF6WUK 20LN39 HAL-24-16W-LED-SP-12VAkryl-40 grader till 85 grader C.SvartYta eller upphängd12 VDC2 11 / 16 "161 53 / 64 "8 091 kr
LARSON ELECTRONICS LLC EPLC2-HB-150LED-RT Farligt läge LED-armatur 150W | AF6WZB 20LN24 EPLC2-HB-150LED-RTHärdat glas-40 grader till 65 grader C.GråJusterbar U-fäste120 / 277 VAC13 27 / 32 "1507 21 / 32 "23 392 kr
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-HB-240W-RSLED Farligt läge LED-armatur 240W | AF6WZC 20LN25 HAL-HB-240W-RSLEDpolykarbonat-40 grader till 55 grader C.SvartYta och hängande120 / 277 VAC14 "24014 25 / 32 "50 549 kr
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-RSLED-240W LED-armatur 240W Polykarbonat | AF6WZD 20LN26 HAL-RSLED-240Wpolykarbonat-40 grader till 55 grader C.SvartYta eller upphängd120 / 277 VAC7 59 / 64 "24023 63 / 64 "51 566 kr
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-33W-LED-SP-12V Farligt läge LED-armatur 33W | AF6WZE 20LN27 HAL-48-33W-LED-SP-12VAkryl-40 grader till 85 grader C.SvartYta eller upphängd12 VDC2 11 / 16 "331 53 / 64 "10 005 kr
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-33W-LED-FL-12V Farligt läge LED-armatur 33W | AF6WZF 20LN28 HAL-48-33W-LED-FL-12VAkryl-40 grader till 85 grader C.SvartYta eller upphängd12 VDC2 11 / 16 "331 53 / 64 "10 005 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-36-25W-LED-1227-SP LED-armatur för farliga platser 25W
14 134 kr /enhet