OMRON SPDT, sluten gränslägesbrytare


Filter
Ställdonets plats: ★★★★ , Armmaterial: Stål , Kroppsmaterial: Aluminium , Kontaktformulär: SPDT , Elektrisk koppling: Skruvplintar , Rullmaterial: Rostfritt stål , Kabelingång: G1 / 2-ledning
StilModellNEMA-betygStälldonets längdStälldonstilDriftkraftDriftstemp. RäckviddRoller Dia.RullbreddResaPris (ex moms)
A
ZE-Q-2S
1-Plunger8.8 till 12.3 oz.14 grader till 158 grader F.--0.24 "787 SEK
B
ZE-Q22-2S
1-Plunger8.8 till 12.3 oz.14 grader till 158 grader F.0.5 "0.19 "0.16 "942 SEK
C
ZE-QCL-2S
15.9 "Plunger5.4 oz.14 grader till 158 grader F.--1.46 "973 SEK
D
ZE-Q21-2S
1-Plunger9.8 till 12.3 oz.14 grader till 158 grader F.0.5 "0.19 "0.16 "912 SEK
E
ZE-QA2-2S
11.56 "Roterande spakarm20.1 oz.14 grader till 158 grader F.0.75 "0.31 "0.4 "967 SEK
F
ZV2N222S
1, 2, 3, 4, 5-Plunger4.9N14 grader till 176 grader F.0.5 "0.19 "0.178 "1 801 SEK
G
ZV2N2S
1, 2, 3, 4, 5-Plunger7.85N14 grader till 176 grader F.--Maximal förkörning 2 mm, minsta överkörning 5 mm1 228 SEK
H
ZVN222S
1, 2, 3, 4, 5-Plunger4.9N14 grader till 176 grader F.0.5 "0.19 "Maximal förkörning 1 mm, minsta överkörning 3.5 mm1 860 SEK
I
ZVNA22S
1, 2, 3, 4, 51.56 "Roterande spakarm6.28N14 grader till 176 grader F.0.75 "0.31 "Maximal förkörning 5 mm, minsta överkörning 6 mm1 647 SEK
J
ZE-N-2S
1, 2, 3, 4, 5-Plunger28.2 oz.14 grader till 158 grader F.--0.28 "893 SEK
K
ZE-N22-2S
1, 2, 3, 4, 5-Plunger17.6 oz.14 grader till 158 grader F.0.5 "0.19 "0.18 "1 180 SEK
L
ZE-NJ-2S
1, 2, 3, 4, 54.55 "Wobble Stick5.3 oz.14 grader till 158 grader F.--15 grader1 060 SEK
D
ZE-N21-2S
1, 2, 3, 4, 5-Plunger17.6 oz.14 grader till 158 grader F.0.5 "0.19 "0.18 "1 127 SEK
F
ZV2NA22S
1, 2, 3, 4, 51.56 "Roterande spakarm6.28N14 grader till 176 grader F.0.75 "0.31 "Maximal förkörning 5 mm, minsta överkörning 6 mm2 037 SEK
M
ZVN2S
1, 2, 3, 4, 5-Plunger7.85N14 grader till 176 grader F.--Maximal förresa ej tillåten, minsta överresa ej tillämplig1 250 SEK
N
ZE-NA2-2S
1, 2, 3, 4, 51.56 "Roterande spakarm22.6 oz.14 grader till 158 grader F.0.75 "0.31 "0.44 "1 057 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?