LARSON ELECTRONICS LLC HALS-48-4L-T8 Farligt läge Fixtur T8 128w | AF6WYZ 20LN22

LARSON ELECTRONICS LLC HALS-48-4L-T8 Fixtur för farliga platser T8 128w

Finns i lager
Artikel: AF6WYZ Modell: HALS-48-4L-T8Korsreferens: 20LN22

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 232 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarligt belysningsarmatur
Omgivningstemp. Räckvidd-20 grader till 70 grader C.
FinishWhite
Armatur typFarligt läge
Fixtureffekt128
Höjd11 13 / 16 "
HusfinishPulverlackat
Husets material16 Mätstål
LampbeteckningT8
Lampa ingårJa
Lampmängd4
lamptypFluorescerande
Lampa watt32
Längd55.375 "
Lens MaterialHärdat glas
MonteringYta och hängande
Spänning120 / 277 VAC
Bredd15 23 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)139.07
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod9405108020

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Bred spridning med bred yta

Produktvarianter

ProduktModellOmgivningstemp. RäckviddFixtureffektLampbeteckningLampmängdlamptypLampa wattPris
LARSON ELECTRONICS LLC HALS-48-2L-LED Farligt läge Fixtur T8-led 56w | AF6WYU 20LN17 HALS-48-2L-LED-40 grader till 65 grader C.56T8-LED, 4FT2LED2821 900 kr
LARSON ELECTRONICS LLC HALS-48-4L-LED Farligt läge Armatur T8-ledd 112w | AF6WYV 20LN18 HALS-48-4L-LED-40 grader till 65 grader C.112T8-LED, 4FT4LED2824 728 kr
LARSON ELECTRONICS LLC HALS-48-2L-T5HO Farligt läge Fixtur T5ho 108w | AF6WYW 20LN19 HALS-48-2L-T5HO-20 grader till 70 grader C.108T5HO2Fluorescerande5419 609 kr
LARSON ELECTRONICS LLC HALS-48-4L-T5HO Farligt läge Fixtur T5ho 216w | AF6WYX 20LN20 HALS-48-4L-T5HO-20 grader till 70 grader C.216T5HO4Fluorescerande5420 232 kr
LARSON ELECTRONICS LLC HALS-48-2L-T8 Farligt läge Fixtur T8 64w | AF6WYY 20LN21 HALS-48-2L-T8-20 grader till 70 grader C.64T82Fluorescerande3218 623 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC HALS-48-4L-T8 Fixtur för farliga platser T8 128w
20 232 kr /enhet