LARSON ELECTRONICS LLC HALS-serien, farligt placeringsarmatur


Filter
Finish: White , Fixturtyp: Farligt läge , Höjd: 11 13 / 16 " , Husfinish: Pulverlackat , Husmaterial: 16 Mätstål , Lampa ingår: Ja , Längd: 55.375 " , Linsmaterial: Härdat glas , Montering: Yta och hängande , Föreslagen lampartikelnr: LEDT8-28W-V1 , Spänning: 120 / 277 VAC , Bredd: 15 23 / 32 "
StilModellOmgivningstemp. RäckviddFixtureffektLampbeteckningLampmängdlamptypLampa wattPris (ex moms)
A
HALS-48-2L-T5HO
-20 grader till 70 grader C.108T5HO2Fluorescerande5419 609 SEK
B
HALS-48-4L-T8
-20 grader till 70 grader C.128T84Fluorescerande3220 232 SEK
B
HALS-48-4L-T5HO
-20 grader till 70 grader C.216T5HO4Fluorescerande5420 232 SEK
C
HALS-48-2L-T8
-20 grader till 70 grader C.64T82Fluorescerande3218 623 SEK
D
HALS-48-4L-LED
-40 grader till 65 grader C.112T8-LED, 4FT4LED2824 728 SEK
E
HALS-48-2L-LED
-40 grader till 65 grader C.56T8-LED, 4FT2LED2821 900 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?