Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LASCO 1402101 kvinnlig reducerande t-insats x Fnpt 3/4 x 1/2 tum Pvc | AF7QLF 22FN57

LASCO 1402101 Reducing Tee Insert hona x Fnpt 3/4 x 1/2 tum Pvc

Finns i lager
Artikel: AF7QLF Modell: 1402101Korsreferens: 22FN57
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
34SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAdapter för kvinnlig minskning
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypInfoga x Infoga x FNPT
Längd4.16 "
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek3/4 "x 3/4" x 1/2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod3917400090

Produktvarianter

ProduktModellLängdRörstorlekPris
LASCO 1402125 Reducerande t-insats för kvinnor x Fnpt 1 x 3/4 tum Pvc | AF7QLG 22FN58 14021254.46 "1 "x 3/4" x 3/4 "70SEK
LASCO 1402130 Female Reducing Tee Insert x Fnpt 1 x 1/2 inch Pvc | AF7QLH 22FN59 14021304.17 "1 "x 1" x 1/2 "45SEK
LASCO 1402131 Reducerande t-insats för kvinnor x Fnpt 1 x 3/4 tum Pvc | AF7QLJ 22FN60 14021314.48 "1 x 1 x 3/4 "45SEK
LASCO 1402166 kvinnlig reducerande t-insats x Fnpt 1-1 / 4 x 1/2 tum Pvc | AF7QLK 22FN61 14021664.41 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1/2 "59SEK
LASCO 1402167 Kvinna-reducerande t-insats x Fnpt 1-1 / 4 x 3/4 tum Pvc | AF7QLL 22FN62 14021674.88 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "69SEK
LASCO 1402168 Reducerande t-insats för kvinnor x Fnpt 1-1 / 4 x 1 tum Pvc | AF7QLM 22FN63 14021684.78 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "72SEK
LASCO 1402209 kvinnlig reducerande t-insats x Fnpt 1-1 / 2 x 1/2 tum Pvc | AF7QLN 22FN64 14022094.88 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "94SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LASCO 1402101 Reducing Tee Insert hona x Fnpt 3/4 x 1/2 tum Pvc
34SEK /enhet