LASCO

Filter

Vattensystem

Pumps

Utomhusutrustning

HVAC och kylning

Vattensystem Filter

Rörbeslag och kopplingarVisa alla

  • rördelar
  • PVC-rörbeslag

    PVC-rörkopplingar som används för att tillhandahålla en läckagefri anslutning i VVS-applikationer. Armbågar erbjuder en anslutning mellan rören i 90 grader, och är därför idealisk för sammanfogning av komponenter i kanter och hörn

  • Rördelar i rostfritt stål

RördelarVisa alla

  • Taggförsedda rörbeslag

    Acetylgjorda taggbeslag, inklusive manliga adaptrar, tees och armbågar utformade för att ge en läckagefri anslutning och förhindra stress eller slitage i rör och rör. Kan passa i rörstorlekar 35/64, 1/2 och 3/4 tum

  • Push to Connect rörkopplingar

Om LASCO

I mer än 65 år har Lasco varit en ledande tillverkare av pålitliga rördelar för bevattning och VVS-applikationer. Lasco-katalogen innehåller PVC-rörkopplingar, plåt- och ringpackningar och hullingförsedda rörkopplingar. Lasco 90 graders armbågar är designade för att användas i pumpar, spa, pooler och brunnar för att justera riktningen på PVC-rör. Dessa armbågar har PVC-rörkopplingar för motstånd mot kemikalier och korrosion, kan hantera tryck upp till 220 psi och finns i längder mellan 1.65 och 1.82 tum. Lasco trädgårdsslangskopplingar används vanligtvis för att ansluta trädgårdsslangar till ett rör eller en ventil samt två trädgårdsslangar med gängor med olika diametrar. Dessa trädgårdsslanganslutningar är fästa på slangar utan att använda klämmor och krimpverktyg och tål temperaturer upp till 140 grader F. Välj från ett brett utbud av Lasco PVC-kopplingar och hullingförsedda rörkopplingar på Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter