Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LASCO 1436-007 Adapterinsats x Mnpt 3/4 tum Pvc | AE9URM 6MM80

LASCO 1436-007 Adapter Insert x Mnpt 3/4 Inch Pvc

Finns i lager
Artikel: AE9URM Modell: 1436-007Korsreferens: 6MM80
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
15SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypInfoga x MNPT
Max. Tryck200 psi @ 72 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgAnslutningstypLängdRörstorlekPris
LASCO 1436-005 Adapterinsats x Mnpt 1/2 tum Pvc | AE9URL 6MM79 1436-005GråInfoga x MNPT-1 / 2 "12SEK
LASCO 1436-010 Adapterinsats x Mnpt 1 tum Pvc | AE9URN 6MM81 1436-010GråInfoga x MNPT-1"16SEK
LASCO 1436-012 Adapterinsats x Mnpt 1-1 / 4 tum Pvc | AE9URP 6MM82 1436-012GråInfoga x MNPT-1.25 "25SEK
LASCO 460007 Adapter 3/4 tums insats x tapp | AF7QHN 22FM85 460007WhiteSätt i x tapp3.25 "3 / 4 "24SEK
LASCO 460015 Adapter Pvc 40 1-1 / 2-tums insats x tapp | AF7QHP 22FM86 460015WhiteSätt i x tapp3.5 "1.5 "28SEK
LASCO 1432010 Adapterinsats x Spg / slip 1 tum Pvc | AF7QMM 22FN87 1432010GråSätt i x SPG / Slip2.7 "1"33SEK
LASCO 436015BC Adapter, 1 1/2 tum X 1 1/2 tum passande rörstorlek | CR8MUU 60UD19 436015BC----14SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LASCO 1436-007 Adapter Insert x Mnpt 3/4 Inch Pvc
15SEK /enhet