Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LASCO 421A010 Cross Pvc 40 1 Inch Slip x Mpt | AF7QEM 22FM10

LASCO 421A010 Cross Pvc 40 1 Inch Slip x Mpt

Finns i lager
Artikel: AF7QEM Modell: 421A010Korsreferens: 22FM10
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
50SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCross
Body MaterialPVC
FärgWhite
ComplianceASTM
AnslutningstypUttag x MNPT
Längd3.4 "
Max. Tryck450 psi @ 73 grader F
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1"
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod3917400090

Produktvarianter

ProduktModellFärgAnslutningstypLängdRörstorlektidtabellPris
LASCO 420015 Cross 1-1 / 2-tums Slip x Slip x Slip x Slip | AF7PVD 22FJ56 420015WhiteUttag x Uttag x Uttag x Uttag4.61 "1.5 "4080SEK
LASCO 420010 Cross 1 Tums Slip x Slip x Slip x Slip | AF7PVE 22FJ58 420010WhiteUttag x Uttag x Uttag x Uttag3.37 "1"4054SEK
LASCO 420005 Cross 1/2 tums slip x slip x slip x slip | AF7PVF 22FJ59 420005WhiteUttag x Uttag x Uttag x Uttag2.42 "1 / 2 "4027SEK
LASCO 420020 Cross 2 tums slip x slip x slip x slip | AF7PVG 22FJ60 420020WhiteUttag x Uttag x Uttag x Uttag5.27 "2"40121SEK
LASCO 420007 Cross 3/4 tum Slip x Slip x Slip x Slip | AF7PVH 22FJ61 420007WhiteUttag x Uttag x Uttag x Uttag2.61 "3 / 4 "4045SEK
LASCO 420025 Cross 2-1 / 2-tums Slip | AF7QEJ 22FM07 420025WhiteUttag x Uttag x Uttag x Uttag7"2.5 "40231SEK
LASCO 420030 kors 3 tums slip | AF7QEK 22FM08 420030WhiteUttag x Uttag x Uttag x Uttag7.64 "3"40261SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LASCO 421A010 Cross Pvc 40 1 Inch Slip x Mpt
50SEK /enhet