Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LASCO 449007 Plugg 3/4 tums tapp | AF7PXE 22FK18

LASCO 449007 Plugg 3/4 tums tapp

Finns i lager
Artikel: AF7PXE Modell: 449007Korsref: 22FK18
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
17SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontakt
Body MaterialPVC
FärgWhite
ComplianceASTM
AnslutningstypTapp
Längd1.04 "
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek3 / 4 "
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod3917400090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypLängdRörstorlekPris
LASCO 450015 Gängad plugg 1-1 / 2 tum Mpt | AF7PWT 22FK07 450015MNPT1.18 "1.5 "36SEK
LASCO 450012 Gängad plugg 1-1 / 4 tum Mpt | AF7PWU 22FK08 450012MNPT1.28 "1.25 "33SEK
LASCO 450010 Gängad plugg 1 tum Mpt | AF7PWV 22FK09 450010MNPT1.23 "1"33SEK
LASCO 450005BC Gängad plugg 1/2 tum Mpt | AF7PWW 22FK10 450005BCMNPT1.02 "1 / 2 "19SEK
LASCO 450020 Gängad plugg 2 tum Mpt | AF7PWX 22FK11 450020MNPT1.6 "2"52SEK
LASCO 450007 Gängad plugg 3/4 tum Mpt | AF7PWY 22FK12 450007MNPT1.2 "3 / 4 "24SEK
LASCO 449015 Plug 1-1 / 2-tums tapp | AF7PWZ 22FK13 449015Tapp1.62 "1.5 "34SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LASCO 449007 Plugg 3/4 tums tapp
17SEK /enhet