Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LCN 1461 RW/PA 695 SRT Dörrstängare Mörk Brons Icke-handed | AF7VJP 22RC07

LCN 1461 RW/PA 695 SRT Dörrstängare Mörk Brons Nonhanded

Finns i lager
Artikel: AF7VJP Modell: 1461 RW/PA 695 SRTKorsreferens: 22RC07
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
6 410 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsdörr närmare
ArmtypParallell
Närmare prestandaHeavy Duty
Närmare typIcke-håll öppen
Stängning av driftslägeHydraulisk
FärgMörk brons
DörrhanteringIcke-handed
Utvändig dörrbredd24 till 48 "
FinishMörk brons
Bostadshöjd2"
Husets längd12.25 "
Husets bredd2.375 "
Inre dörrbredd24 till 60 "
Max. DörröppningUpp till 180 grader
MonteringsstilParallell arm
Projektion från väggen2-3 / 8 "
VårstorlekJusterbar 1 till 6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.2075
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)35.81
Fartygets bredd (cm)27.18
HS-kod8302603000

Produktinformation:

    • Monteringshårdvara (ingår)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstilArmtypFärgDörrhanteringFinishBostadshöjdHusets längdHusets breddPris
LCN 1261 RW / PA 689 SRT Dörrstängare Aluminium Ej hanterad | AB6YGX 22RA99 1261 RW / PA 689 SRTParallell armParallellAluminiumIcke-handedAluminium1.875 "9 15 / 16 "2.375 "4 288 kr
LCN 1461 RW / PA 689 SRT Dörrstängare Aluminium Ickehänt | AB6YGY 22RC06 1461 RW / PA 689 SRTParallell armParallellAluminiumIcke-handedAluminium2"12.25 "2.375 "6 410 kr
LCN 4111 SCNS 695 SRT RH Dörrstängare Mörkbrons Höger hand | AF7UVP 22RC35 4111 SCNS 695 SRT RHToppramParallellMörk bronsHöger handMörk brons3.5 "12.25 "2.25 "10 452 kr
LCN 4111 SHCNS 689 SRT LH Dörrstängare vänster aluminium | AF7UVQ 22RC36 4111 SHCNS 689 SRT LHToppramParallellAluminiumVänster handAluminium3.5 "12.25 "2.25 "10 236 kr
LCN 4111 SHCNS 695 SRT LH Dörrstängare Mörk Brons Vänster Hand | AF7UVR 22RC38 4111 SHCNS 695 SRT LHToppramParallellMörk bronsVänster handMörk brons3.5 "12.25 "2.25 "10 236 kr
LCN 1261 HW / PA 689 SRT Dörrstängare Aluminium Ickehänt | AF7VJG 22RA97 1261 HW / PA 689 SRTParallell armParallellAluminiumIcke-handedAluminium1.875 "9 15 / 16 "2.375 "4 205 kr
LCN 1261 HW / PA 695 SRT Dörrstängare Mörk Brons Ickehänt | AF7VJH 22RA98 1261 HW / PA 695 SRTParallell armParallellMörk bronsIcke-handedMörk brons1.875 "9 15 / 16 "2.375 "4 205 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LCN 1461 RW/PA 695 SRT Dörrstängare Mörk Brons Nonhanded
6 410 kr /enhet