GENERAL CABLE Strängad kommunikations- och kontrollkabel med koppar


Filter
Kabel typ: Folie sköld , Färg: Natural , Ledarstorlek: 18 AWG , Ledartyp: Strandad bar koppar , Jackans färg: Natural , Längd: 1000ft. , NEC artikel: 725, 800 , Skärmad / Oskärmad: Skärmad , Spolens/spolens längd (ft.): 1000 , Strandning: 7/26 f.Kr. , Temp. Räckvidd: -4 till 167 , Spänning: 150
StilModellIsoleringJacka MaterialNominell utanför dia.Antal ledareSkärmPris (ex moms)
A
C3163.41.86
Premiumkvalitet, färgkodadfluor0.178 "4100% aluminium / polyesterfolie, med 25% överlappning; Stranded Tinned Copper Drain Wire17 770 SEK
B
C3065.41.86
Premiumkvalitet, färgkodad PVCFlexguard (R) PVC0.23 "6100% aluminium / polyesterfolie med 25% överlappning, minimum; Stranded Tinned Copper Drain Wire21 870 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?