Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LCN SEM7840 AL Elektromagnetisk dörrhållare Infällt stål | AH9LDU 40GN69

LCN SEM7840 AL Elektromagnetisk dörrhållare Infällt stål

Finns i lager
Artikel: AH9LDU Modell: SEM7840 ALKorsreferens: 40GN69
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
7 719 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektromagnetisk dörrhållare
FinishAluminium
kraft35 lb.
Lås kroppsdjup (in.)1"
Lås kroppslängd (in.)4-5 / 8 "
Lås kroppens bredd2-13 / 16 "
MaterialStål
Tillverkare Serier7800
Monteringinfälld
Plattans höjd1-5 / 8 "
Plattlängd2-3 / 8 "
Tallriksbredd1-11 / 16 "
Ström krävs12VDC, 24VAC / DC, 120VAC
Projektion2.625 "
Projektion från väggen1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.125
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)14.99
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringProjektionPris
LCN SEM7830 AL Elektromagnetisk dörrhållare Ytstål | AH9LDT 40GN68 SEM7830 ALyta4.125 "7 375 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LCN SEM7840 AL Elektromagnetisk dörrhållare Infällt stål
7 719 kr /enhet