A Bladmaterial: Gnistbeständig gjuten aluminium , CFM @ 0.000-In. SP: 2660 , CFM @ 0.125-In. SP: 2200 , CFM @ 0.250-In. SP: 1780 , CFM @ 0.375-In. SP: 1390 , CFM @ 0.500-In. SP: 1050 , Keyway: 3/16 'W och 3/32' D , Max. RPM: 1725 , Antal blad: 4 , Pitch: 27 grader , Propeller Dia.: 16 " , Anmärkningar: Visa katalogsidan för bättre urvalskriterier , Rotation: CW inför utsläpp , Typ: Byte
Propellrar, 16 tum
Dayton 16 tums propellrar används för att ersätta propellrar med skadade fenor, i Dayton avgasfläktar. De är gjorda av statiskt balanserat gjutet aluminium för att släppa ut brännbara material och ångor från farliga jordbruks- och industriområden, där gnistmotstånd krävs. Dessa propellrar måste manövreras medurs för rökutsläpp. Välj från ett brett utbud av propellrar, tillgängliga i 1/2 och 5/8 tums håldiametrar.