LEGACY OS100 Pumpoljaöverföring 1 1. AE2WQX 4ZT58

LEGACY OS100 Pump Oil Transfer 1 1

Finns i lager
Artikel: AE2WQX Modell: OS100Korsreferens: 4ZT58

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 051 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOljepumpöverföringssystem
Förbrukning @ 100 PSI7 cfm
Max. Luftinlopp (PSI)140
Max. Produktion16.4 gpm
Min. Luftintagstryck40
Pumpförhållande1:1
Arbetsflöde Max. (GPM)14

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.34
Fartygets höjd (cm)18.29
Fartygets längd (cm)82.04
Fartygets bredd (cm)26.16
HS-kod8467195090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Pump för flera uttag (Nej)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGACY OS100 Pump Oil Transfer 1 1
12 051 kr /enhet