Legacy Manufacturing Company erbjuder ett komplett sortiment av högkvalitativa bilreparations- och underhållsprodukter. Företagskatalogen innehåller nivåvindrullar, flygbolagstillbehör, däckunderhållsprodukter, smörjutrustning, pumpar och trattar. Äldre fettpistoler används för att dosera fett på utrustning för att ge smörjning och förlänga utrustningens livslängd. De finns i 12 och 18 tums slanglängder med alternativ i spak och kolvgrepp. Företaget erbjuder också luftdrivna produkter som luftpistoler och slangar och luftdrivna fettpistoler och pumpar. Äldre slangaggregat är tillverkade av en hybridpolymerblandning med ett nötningsbeständigt yttre lock och kan arbeta vid tryck upp till 300 psi. Dess produktsortiment för däckunderhåll omfattar luftchuckar för kulfotar, klämfäste för luftfäste och inline-däckuppblåsare, som säkerställer korrekt däcktryck, maximerar däckets prestanda och förhindrar utblåsningar.
Vi levererar och levererar till mer än 60 länder inklusive UAE, Saudiarabien, Singapore, Malaysia och Indonesien. Du kan antingen nå oss via telefon, livechatt, WhatsApp eller skicka formuläret på den här sidan för att få motsvarande del du behöver idag!