Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGRIS 3036 04 14 Kvinnlig skottkontakt 5 / 32in ytterdiameter - Förpackning med 10 | AB2WUQ 1PEL9

LEGRIS 3036 04 14 Bulkhead Connector hona 5/32 tum yttre diameter - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB2WUQ Modell: 3036 04 14Korsreferens: 1PEL9
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
2 179 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnligt skott
GrundmaterialPlast / metallkombination
Body MaterialGlasfylld mässing i nylon och förnicklad
FärgSvart
AnslutningstypRör x FNPT
Hexstorlek16mm
Max. Tryck290 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-4 grader till 175 grader F.
Rörstorlek5 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.234
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekRörstorlekRörstorlekförp. Antal.Pris
LEGRIS 3036 60 18 Kvinnlig skottkontakt 3 / 8in ytterdiameter - Förpackning med 10 | AB2WUR 1PEN2 3036 60 1822mm3 / 8 "3 / 8 "102 820 kr
LEGRIS 3136 16 21 Honskott, Nylon, Push-to-Connect x FBSPP, 1/2 tums rörstorlek, svart | CJ2DTF 19D061 3136 16 21---1628SEK
LEGRIS 3136 16 17 Honskott, Nylon, Push-to-Connect x FBSPP, 3/8 tums rörstorlek, svart | CJ2DTG 19D060 3136 16 17---1857SEK
LEGRIS 3036 56 14 Honskott, Nylon, Push-to-Connect x FNPT, 1/4 Inch Tube OD, Svart, 10Pk | CJ2DTH 1PEN1 3036 56 14---101 754 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGRIS 3036 04 14 Bulkhead Connector hona 5/32 tum yttre diameter - paket med 10
2 179 kr /packa