Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGRIS 3104 56 00 Union Tee 1/4 Ytterdiameter 290 PSI - PK10 | AB2WVB 1PEU6

LEGRIS 3104 56 00 Union Tee 1/4" Ytterdiameter 290 PSI - PK10

Finns i lager
Artikel: AB2WVB Modell: 3104 56 00Korsreferens: 1PEU6
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
1 172 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnion T-shirt
GrundmaterialPlast
Body MaterialGlasfylld nylon
FärgSvart
AnslutningstypSlangar
Max. Tryck290 psi
Temp. Räckvidd-4 grader till 175 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellGrundmaterialBody MaterialTemp. RäckviddRörstorlekförp. Antal.Pris
LEGRIS 3104 14 00 Union Tee Ytterdiameter 14mm - PK10 | AA9HLC 1DED7 3104 14 00PlastGlasfylld nylon-4 grader till 175 grader F.14mm104 196 kr
LEGRIS 3104 53 00 Union Tee 1/8" Ytterdiameter 290 PSI - PK10 | AB2WVA 1PEU5 3104 53 00PlastGlasfylld nylon-4 grader till 175 grader F.1 / 8 "101 348 kr
LEGRIS 3104 60 00 Union Tee 3/8 Tube Nylon - 10-pack | AB2WVC 1PEU7 3104 60 00PlastGlasfylld nylon-4 grader till 175 grader F.3 / 8 "101 553 kr
LEGRIS 3604 08 00 Union Tee Tube 5/16" eller 8 mm mässing | AD3JWN 3ZNL7 3604 08 00MetallNickelpläterad mässing-4 grader till 302 grader F.5/16 "eller 8 mm1339SEK
LEGRIS 3104 56 53 Union Tee Tube 1/4 x 1/8 tum - Förpackning med 10 | AD7WUY 4GXJ8 3104 56 53PlastGlasfylld nylon-4 grader till 175 grader F.1 / 4 "x 1 / 8"101 676 kr
LEGRIS 3104 60 56 Union Tee Tube 3/8 x 1/4" - PK10 | AD7WUZ 4GXK2 3104 60 56PlastGlasfylld nylon-4 grader till 175 grader F.3 / 8 "x 1 / 4"102 045 kr
LEGRIS 3104 04 00 Union T-shirt, Push-to-Connect x Push-to-Connect x Push-to-Connect, 10Pk | CJ3RKT 1PEU3 3104 04 00----10999SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGRIS 3104 56 00 Union Tee 1/4" Ytterdiameter 290 PSI - PK10
1 172 kr /packa