Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGRIS 3109 10 22 Manlig armbågstråd Storlek 1/2 tum Npt - Förpackning med 10 | AA9HFP 1DCZ3

LEGRIS 3109 10 22 hanarmbågstråd Storlek 1/2 tum Npt - förpackning om 10

Finns i lager
Artikel: AA9HFP Modell: 3109 10 22Korsreferens: 1DCZ3
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
2 688 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
GrundmaterialPlast / metallkombination
Body MaterialGlasfylld mässing i nylon och förnicklad
FärgSvart
AnslutningstypRör x MNPT
Max. Tryck290 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-4 grader till 175 grader F.
Rörstorlek10mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4905
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHexstorlekArtikelRörstorlekRörstorlekförp. Antal.Pris
LEGRIS 3109 06 11 Manlig armbågstråd Storlek 1/8 tum Npt - Förpackning med 10 | AA9HDK 1DCN7 3109 06 11Rör x MNPT-Armbåge, 90 grader1 / 8 "6mm101 037 kr
LEGRIS 3109 06 14 Manlig armbågstråd Storlek 1/4 tum Npt - Förpackning med 10 | AA9HDM 1DCN9 3109 06 14Rör x MNPT-Armbåge, 90 grader1 / 4 "6mm101 079 kr
LEGRIS 3109 08 11 Manlig armbågstrådstorlek 1/8 tum Npt - Förpackning med 10 | AA9HDP 1DCP2 3109 08 11Rör x MNPT-Armbåge, 90 grader1 / 8 "5/16 "eller 8 mm101 595 kr
LEGRIS 3109 08 14 Manlig armbågstråd Storlek 1/4 tum Npt - Förpackning med 10 | AA9HDR 1DCP4 3109 08 14Rör x MNPT-Armbåge, 90 grader1 / 4 "5/16 "eller 8 mm101 654 kr
LEGRIS 3109 08 18 Manlig armbågstrådstorlek 3/8 tum Npt - Förpackning med 10 | AA9HDU 1DCP6 3109 08 18Rör x MNPT-Armbåge, 90 grader3 / 8 "5/16 "eller 8 mm101 754 kr
LEGRIS 3109 10 18 Gängmått för manbågar 3/8 tum Npt - Förpackning med 10 | AA9HFM 1DCZ1 3109 10 18Rör x MNPT-Armbåge, 90 grader3 / 8 "10mm102 644 kr
LEGRIS 3109 12 18 Gängmått för manliga armbågar 3/8 tum Npt - Förpackning med 10 | AA9HFR 1DCZ5 3109 12 18Rör x MNPT-Armbåge, 90 grader3 / 8 "12mm103 341 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGRIS 3109 10 22 hanarmbågstråd Storlek 1/2 tum Npt - förpackning om 10
2 688 kr /packa