Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGRIS 3118 56 20 Single Banjo Tube 1/4 inch Pipe 10-32 - Pack Of 10 | AD7WUL 4GXC9

LEGRIS 3118 56 20 enkel banjorör 1/4 tums rör 10-32 - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AD7WUL Modell: 3118 56 20Korsreferens: 4GXC9

Få det Maj 20, Måndag
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
2 204 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSingel Banjo
GrundmaterialPlast / metallkombination
Body MaterialGlasfylld mässing i nylon och förnicklad
FärgSvart
AnslutningstypRör x MNPT
Hexstorlek6mm
Max. Tryck290 psi
Rörstorlek10-32
Temp. Räckvidd-4 grader till 175 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Med trådtätning

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekRörstorlekRörstorlekförp. Antal.Pris
LEGRIS 3118 53 20 Enkel Banjorör 1/8 tums rör 10-32 - Förpackning med 10 | AD7WUJ 4GXC5 3118 53 206mm10-321 / 8 "101 425 kr
LEGRIS 3118 04 20 Single Banjo Tube 5 / 32in Pipe 10-32 - Pack of 10 | AD7WUK 4GXC6 3118 04 206mm10-325/32 "eller 4 mm101 274 kr
LEGRIS 3018 56 14 Single Banjo Tube 1/4 inch Pipe 1/4 Inch - Pack of 10 | AD7WUM 4GXD2 3018 56 1417mm1 / 4 "1 / 4 "103 933 kr
LEGRIS 3018 60 14 Single Banjo Tube 3/8 tum rör 1/4 tum - Förpackning med 10 | AD7WUN 4GXD6 3018 60 1417mm1 / 4 "3 / 8 "105 062 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGRIS 3118 56 20 enkel banjorör 1/4 tums rör 10-32 - paket med 10
2 204 kr /packa