Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGRIS 3166 56 60 Plug Inch Reducer 1/4 x 3/8 Ytterdiameter - PK10 | AB2WWV 1PFE7

LEGRIS 3166 56 60 Plug Inch Reducer 1/4" x 3/8" Ytterdiameter - PK10

Finns i lager
Artikel: AB2WWV Modell: 3166 56 60Korsreferens: 1PFE7
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
394SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlug-In Reducer
GrundmaterialPlast
Body MaterialGlasfylld nylon
FärgSvart
AnslutningstypSlangar
Max. Tryck290 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Stam OD3 / 8 "
Temp. Räckvidd-4 grader till 175 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypStam ODRörstorlekförp. Antal.Pris
LEGRIS 3166 06 08 Plug -In Reducer 6mm x 8mm - PK10 | AA9HLE 1DEK5 3166 06 08Rör x spindel8mm6mm10594SEK
LEGRIS 3166 08 10 Plug -In Reducer 8mm x 10mm - PK10 | AE7BVR 5WTH2 3166 08 10Slangar10mm8mm10839SEK
LEGRIS 3166 56 62 Plug-In Reducer, Push-to-Connect x Tube Stam, 1/4 x 1/2 Inch Tube OD, 10Pk | CJ3ANN 1PFE8 3166 56 62---101 402 kr
LEGRIS 3166 53 56 Plug-In Reducer, Push-to-Connect x Rörstam, 1/8 x 1/4 Inch Tube OD, 10Pk | CJ3ANP 1PFE6 3166 53 56---101 092 kr
LEGRIS 3166 04 08 Plug-In Reducer, Push-to-Connect x tubstam, 5/32 x 5/16 tums tub OD, 10Pk | CJ3ANQ 1DEK6 3166 04 08---10689SEK
LEGRIS 3166 04 56 Plug-In Reducer, Push-to-Connect x Tube Stam, 5/32 x 1/4 Inch Tube OD, 10Pk | CJ3ANR 1PFE5 3166 04 56---10400SEK
LEGRIS 3166 04 06 Plug-In Reducer, Push-to-Connect x Rörstam, 4 mm x 4 mm Rör OD, 10Pk | CJ3ANT 1DEK4 3166 04 06---10672SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGRIS 3166 56 60 Plug Inch Reducer 1/4" x 3/8" Ytterdiameter - PK10
394SEK /packa