Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGRIS 3175 12 21 Hankontaktrör 12mm rör 1/2 - PK10 | AD7WTW 4GWJ5

LEGRIS 3175 12 21 hankontaktrör 12mm rör 1/2" - PK10

Finns i lager
Artikel: AD7WTW Modell: 3175 12 21Korsreferens: 4GWJ5
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
2 231 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelhane Anslutning
GrundmaterialPlast / metallkombination
Body MaterialGlasfylld mässing i nylon och förnicklad
FärgSvart
AnslutningstypRör x hane BSPT
Hexstorlek21mm
Max. Tryck290 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-4 grader till 175 grader F.
Rörstorlek12mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Med trådtätning

Produktvarianter

ProduktModellGrundmaterialBody MaterialAnslutningstypHexstorlekRörstorlekTemp. RäckviddRörstorlekförp. Antal.Pris
LEGRIS 3675 12 13 Hankontaktrör x BSPP 1/4 tum x 20 mm | AA8GDC 18E446 3675 12 13MetallNickelpläterad mässingRör x BSPT20mm1 / 4 "-4 grader till 302 grader F.12mm1188SEK
LEGRIS 3101 04 10 Hankontakt 4mm Ytterdiameter 290 PSI - PK10 | AB2WUT 1PEN3 3101 04 10MetallNickelpläterad mässingRör x MNPT13mm1 / 8 "-4 grader till 175 grader F.4mm10795SEK
LEGRIS 3101 08 13 Hankontakt 8mm Ytterdiameter 290 PSI - PK10 | AB2WUV 1PEN8 3101 08 13MetallNickelpläterad mässingRör x MNPT16mm1 / 4 "-4 grader till 175 grader F.8mm101 377 kr
LEGRIS 3101 10 13 Hankontakt 10mm Ytterdiameter 290 PSI - Förpackning med 10 | AB2WUW 1PEP1 3101 10 13MetallNickelpläterad mässingRör x MNPT16mm1 / 4 "-4 grader till 175 grader F.10mm102 179 kr
LEGRIS 3675 08 13 Hankontaktrör x BSPT 8mm x 1/4 tum | AD3JWR 3ZNU7 3675 08 13MetallNickelpläterad mässingRör x BSPT15mm1 / 4 "-4 grader till 302 grader F.8mm1168SEK
LEGRIS 3175 08 10 hankontaktrör 8mm rör 1/8" - PK10 | AD7WTT 4GWH9 3175 08 10Plast / metallkombinationGlasfylld mässing i nylon och förnickladRör x hane BSPT13mm1 / 8 "-4 grader till 175 grader F.8mm101 327 kr
LEGRIS 3175 14 17 hankontaktrör 14mm rör 3/8" - PK10 | AD7WTX 4GWJ6 3175 14 17Plast / metallkombinationGlasfylld mässing i nylon och förnickladRör x hane BSPT22mm3 / 8 "-4 grader till 175 grader F.14mm102 282 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGRIS 3175 12 21 hankontaktrör 12mm rör 1/2" - PK10
2 231 kr /packa