COOPER ATKINS Mekanisk matservicetermometer


Filter
Case Material: Rostfritt stål , Display: Analog , Längd: 3" , Metalldetekterbar: Ja , Stamlängd: 15 "
StilModellNoggrannhetDialstorlekDiameterStammaterialTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
330
-----40 grader till 120 grader76 SEK
B
3270-05
+/- 1 grader F2.5 "1 / 4 "Rostfritt stål50 grader till 550 grader511 SEK
C
535-0-8
+/- 5 grader F1.5 "1.5 "Magnetisk rygg-20 grader till 120 grader89 SEK
D
24HP
+/- 25 grader F2"2"Rostfritt stål100 grader till 600 grader156 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?