Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGRIS 3806 06 00 Union, 316L rostfritt stål, Push-to-Connect, 6 mm x 6 mm Tube OD

Finns i lager
Artikel: CN8HTW Modell: 3806 06 00Korsref: 786Y09
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
937SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0158

Produktvarianter

ProduktModellGrundmaterialBody MaterialTemp. RäckviddRörstorlekförp. Antal.Pris
LEGRIS 3106 06 00 Rak union utanför diameter 6mm - PK10 | AA9HLD 1DED8 3106 06 00PlastGlasfylld nylon-4 grader till 175 grader F.6mm10877SEK
LEGRIS 3106 04 00 Rak Union 4mm Tube Nylon - PK10 | AB2WVD 1PEU9 3106 04 00PlastGlasfylld nylon-4 grader till 175 grader F.5/32 "eller 4 mm10667SEK
LEGRIS 3106 08 00 Rak Union 8mm Tube Nylon - PK10 | AB2WVE 1PEV1 3106 08 00PlastGlasfylld nylon-4 grader till 175 grader F.5/16 "eller 8 mm10905SEK
LEGRIS 3106 53 00 Rak Union 1/8" Ytterdiameter 290 PSI - PK10 | AB2WVF 1PEV2 3106 53 00PlastGlasfylld nylon-4 grader till 175 grader F.1 / 8 "10921SEK
LEGRIS 3106 56 00 Straight Union 1/4 Tube Nylon - 10-pack | AB2WVG 1PEV6 3106 56 00PlastGlasfylld nylon-4 grader till 175 grader F.1 / 4 "10733SEK
LEGRIS 3106 60 00 Straight Union 3/8 Tube Nylon - Förpackning med 10 | AB2WVH 1PEV7 3106 60 00PlastGlasfylld nylon-4 grader till 175 grader F.3 / 8 "101 058 kr
LEGRIS 3106 62 00 Rak Union 1/2" Tube Nylon - PK10 | AB2WVJ 1PEV8 3106 62 00PlastGlasfylld nylon-4 grader till 175 grader F.1 / 2 "101 597 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGRIS 3806 06 00 Union, 316L rostfritt stål, Push-to-Connect, 6 mm x 6 mm Tube OD
937SEK /enhet