Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGRIS 7660 08 13 Valve, 8 mm Push To Connect, 1/4 Inch BSPP, 145 PSI | CR8RBL 1PFY9

LEGRIS 7660 08 13 Ventil, 8 mm Push To Connect, 1/4 tum BSPP, 145 PSI

Finns i lager
Artikel: CR8RBL Modell: 7660 08 13Korsreferens: 1PFY9

Få det Maj 7, Tisdag
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
481SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
LEGRIS 7770 62 00 Ventil, 1/2 tum Push to Connect, 1/2 tum Push to Connect, 145 PSI | CR8QZF 1PGB1 7770 62 001 188 kr
LEGRIS 7045 56 14 ventil, 1/4 tum tryck för att ansluta, 1/4 tum NPT, 145 PSI | CR8QZG 1DDX6 7045 56 14567SEK
LEGRIS 7065 56 14 ventil, 1/4 tum tryck för att ansluta, 1/4 tum NPT, 145 PSI | CR8QZH 1PFY2 7065 56 14575SEK
LEGRIS 7015 56 14 ventil, 1/4 tum tryck för att ansluta, 1/4 tum NPT, 145 PSI | CR8QZJ 1DDX2 7015 56 14451SEK
LEGRIS 7065 56 11 ventil, 1/4 tum tryck för att ansluta, 1/8 tum NPT, 145 PSI | CR8QZK 1PFY1 7065 56 11420SEK
LEGRIS 7665 56 11 ventil, 1/4 tum tryck för att ansluta, 1/8 tum NPT, 145 PSI | CR8QZL 1PFZ5 7665 56 11470SEK
LEGRIS 7045 56 11 ventil, 1/4 tum tryck för att ansluta, 1/8 tum NPT, 145 PSI | CR8QZM 1DDX5 7045 56 11553SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGRIS 7660 08 13 Ventil, 8 mm Push To Connect, 1/4 tum BSPP, 145 PSI
481SEK /enhet