LEXAN 1NLG7 Ark polypropylen klar 0.118 tum T 48 x 96 tum | AB2TCP

LEXAN 1NLG7 ark polypropen klar 0.118 tum T 48 x 96 tum

Artikel: AB2TCP Modell: 1NLG7
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

5 469 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArk lager
FärgRensa
Längd96 "
Längdtolerans+0.750 "/ - 0.000"
Materialpolykarbonat
Material TypSlipmotstånd
Driftstemp. Räckvidd-211 grader till 180 grader F.
Draghållfasthet9000 psi
Tjocklek0.118 "
Tjocktolerans+/- 0.013 "
Bredd48 "
Breddstolerans+0.750 "/ - 0.000"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)0.93
Fartygets längd (cm)243.84
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod3920610000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddstoleransFärgLängdLängdtoleransMaterial TypTjocklekTjocktoleransBreddPris
LEXAN 1ETK8 Ark polypropen klar 0.060 tum T 12 x 12 tum | AA9RGC 1ETK8+0.060 "/ - 0.000"Rensa12 "+0.060 "/ - 0.000"Generell mening0.06 "+/- 0.005 "12 "46SEK
LEXAN 1ETK9 Ark polypropylen klar 0.093 tum T 12 x 12 tum | AA9RGD 1ETK9+0.060 "/ - 0.000"Rensa12 "+0.060 "/ - 0.000"Generell mening0.093 "+/- 0.005 "12 "51SEK
LEXAN 1ETL1 Ark polypropylen klar 0.118 tum T 12 x 12 tum | AA9RGE 1ETL1+0.060 "/ - 0.000"Rensa12 "+0.060 "/ - 0.000"Generell mening0.118 "+/- 0.013 "12 "74SEK
LEXAN 1ETL2 Ark polypropylen klar 0.177 tum T 12 x 12 tum | AA9RGF 1ETL2+0.060 "/ - 0.000"Rensa12 "+0.060 "/ - 0.000"Generell mening0.177 "+/- 0.0195 "12 "105SEK
LEXAN 1ETL3 Ark polypropylen klar 0.236 tum T 12 x 12 tum | AA9RGG 1ETL3+0.060 "/ - 0.000"Rensa12 "+0.060 "/ - 0.000"Generell mening0.236 "+/- 0.0195 "12 "138SEK
LEXAN 1ETL4 Ark polypropen klar 0.375 tum T 12 x 12 tum | AA9RGH 1ETL4+0.060 "/ - 0.000"Rensa12 "+0.060 "/ - 0.000"Generell mening0.375 "+/- 0.026 "12 "230SEK
LEXAN 1ETL5 Ark polypropylen klar 0.500 tum T 12 x 12 tum | AA9RGJ 1ETL5+0.060 "/ - 0.000"Rensa12 "+0.060 "/ - 0.000"Generell mening0.5 "+/- 0.026 "12 "306SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEXAN 1NLG7 ark polypropen klar 0.118 tum T 48 x 96 tum
5 469 kr /enhet