LIFT-ALL 30004G10 kedjesele G100 legeringsstål 10 fot längd | AD9PQP 4TZK5

LIFT-ALL 30004G10 Kedjeslinga G100 Legerat stål 10 fots längd

Finns i lager
Artikel: AD9PQP Modell: 30004G10Korsreferens: 4TZK5

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 409 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKedjesele
TillbehörstypKontrollplatta och (2) Sling krokar
Kedjestorlek9 / 32 "
FärgSvart gul
Dimension A2.875 "
Dimension B3.5 "
Dimension C1-1 / 16 "
Dubbel kapacitet @ 60 grader7400 lb.
FinishPulverlackat
Grade100
Längd10ft.
MaterialLegerat stål
Antal kedjor2
Övergripande räckvidd10 ft.
Enkel kapacitet4300 lb.
Sling typJusterbar länk
Arbetsbelastningsgräns4300 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.04
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)25.15
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod7315823000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTillbehörstypKedjestorlekMaterialAntal kedjorÖvergripande räckviddSling typArbetsbelastningsgränsPris
LIFT-ALL 58DOSW10X10 kedjesele dubbelben 39100 lb 5 / 8in 10 fot | AC7XDY 38Y859 58DOSW10X1010ft.Oblong Link och (2) Sling Hooks5 / 8 "Stål210 ft.DOS39,100 lb.33 441 kr
LIFT-ALL 58DOSW10X12 kedjesele dubbelben 39100 lb 5 / 8in 12 fot | AC7XDZ 38Y860 58DOSW10X1212ft.Oblong Link och (2) Sling Hooks5 / 8 "Stål212 ft.DOS39,100 lb.36 785 kr
LIFT-ALL 58DOSW10X14 kedjesele dubbelben 39100 lb 5 / 8in 14 fot | AC7XEA 38Y861 58DOSW10X1414ft.Oblong Link och (2) Sling Hooks5 / 8 "Stål214 ft.DOS39,100 lb.40 129 kr
LIFT-ALL 58DOSW10X16 kedjesele dubbelben 39100 lb 5 / 8in 16 fot | AC7XEB 38Y862 58DOSW10X1616ft.Oblong Link och (2) Sling Hooks5 / 8 "Stål216 ft.DOS39,100 lb.43 474 kr
LIFT-ALL 58DOSW10X18 kedjesele dubbelben 39100 lb 5 / 8in 18 fot | AC7XEC 38Y863 58DOSW10X1818ft.Oblong Link och (2) Sling Hooks5 / 8 "Stål218 ft.DOS39,100 lb.46 817 kr
LIFT-ALL 58DOSW10X20 kedjesele dubbelben 39100 lb 5/8 tum 20 fot | AC7XED 38Y864 58DOSW10X2020ft.Oblong Link och (2) Sling Hooks5 / 8 "Stål220 ft.DOS39,100 lb.50 161 kr
LIFT-ALL 58DOSW10X5 kedjesele dubbelben 39100 lb 5/8 tum 5 fot | AC7XEE 38Y865 58DOSW10X55ft.Oblong Link och (2) Sling Hooks5 / 8 "Stål25 ft.DOS39,100 lb.25 081 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIFT-ALL 30004G10 Kedjeslinga G100 Legerat stål 10 fots längd
6 409 kr /enhet