JUSTRITE Säkerhetsbänkburkar


Justrite säkerhetsbänkburkar används i laboratorie-, industri- eller tillverkningsmiljöer där hantering och kassering av brandfarliga vätskor krävs. Dessa burkar ger ett säkert och bekvämt sätt att tillfälligt lagra och dispensera små mängder brandfarliga vätskor under olika processer.

Filter
Bas: Upphöjd , Avsluta: Pulverlackat , Typ av handtag: Svängbart bärhandtag , Material: Stål , Operation: Handopererad , Fälgtyp: Skyddad , Form: Runda , Används för: Brännbara ämnen
StilModellKapacitetFärgHöjdUtanför Dia.Dasher storlekPris (ex moms)
A
09400
0.45 gal.Red10.5 "7"-3 818 SEK
B
10375
1 gal.Red4.5 "9.375 "-1 535 SEK
C
10385
1 gal.Gul4.5 "9.375 "-1 811 SEK
B
10370
1 gal.Red4.5 "9.375 "-1 662 SEK
B
10175
1 qtRed5.5 "4.875 "-1 355 SEK
D
10171
1 qtGul5.5 "4.875 "-1 603 SEK
E
10575
2 gal.Red5.875 "11.5 "-2 559 SEK
F
10578
2 gal.Gul5.875 "11.5 "-1 999 SEK
B
10295
2 qtRed3.25 "9.375 "-1 511 SEK
G
10291
2 qtGul3.25 "9.375 "-1 732 SEK
E
10775
3 gal.Red6"13.5 "-2 876 SEK

Arbetsmekanism

  • Placera burkarna på den fjäderbelastade, perforerade dasher-plattan.
  • Tryck ned på dasher-plattan för att röra om innehållet.
  • Släpp trycket för att låta dashern återgå till dräneringsläget.

Funktioner

  • De levereras med en pläterad stålsticka för en effektiv flamskydd för att minska risken för återslag.
  • Dessa bänkburkar har ett gångjärnsförsett lock för att minimera förluster av avdunstning.
  • De är utrustade med en skyddad fälg för minskad risk för handskada.
  • Dessa burkar har en robust 24-gauge stålkonstruktion för strukturell styvhet.
  • De erbjuder en tuff pulverlackering för att motstå korrosion på utsatta ytor.

Vanliga frågor

Hur rengör och underhåller jag dessa säkerhetsbänksburkar?

  • Se till att bänkburken är tom och fri från brandfarliga vätskor eller rester innan rengöring.
  • Om tillämpligt, demontera försiktigt löstagbara delar enligt tillverkarens instruktioner.
  • Välj ett lämpligt rengöringsmedel baserat på materialet i bänkburken, undvik starka kemikalier eller lösningsmedel.
  • Torka av de yttre ytorna på bänkburken med en mjuk trasa eller svamp med rengöringslösningen.
  • Applicera rengöringslösningen på invändiga ytor och skrubba bort föroreningar, var uppmärksam på den perforerade dasher-plattan.
  • Skölj alla komponenter med rent vatten för att ta bort eventuella rengöringsrester och låt dem lufttorka helt.
  • Sätt tillbaka bänkburken, se till att alla delar sitter ordentligt och inspektera för tecken på skador eller slitage.

Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag använder Justrite säkerhetsbänkburkar?

  • Följ alla tillverkarens instruktioner och riktlinjer.
  • Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE).
  • Säkerställ korrekt jordning av bänkburken.
  • Håll burken borta från öppna lågor eller värmekällor.
  • Undvik att överfylla burken och bibehåll rätt vätskenivåer.
  • Inspektera burken regelbundet för tecken på skador eller slitage.
  • Förvara brandfarliga vätskor i godkända behållare.
  • Förvara burken i ett välventilerat utrymme.
  • Använd inte burken för att lagra oförenliga ämnen.

Hur jordar jag en bänkburk ordentligt för att förhindra uppbyggnad av statisk elektricitet?

  • Se till att bänkburken placeras på en ledande yta, till exempel en jordad metallarbetsbänk eller ett ledande golv.
  • Använd en jordledning eller kabel som är speciellt utformad för statisk jordning. Den bör vara tillräckligt lång för att nå en angiven jordpunkt.
  • Fäst ena änden av jordledningen till jordpunkten på bänkburken. Detta är vanligtvis en metallklack eller terminal som finns på burken.
  • Anslut den andra änden av jordledningen till en pålitlig jord. Detta kan vara ett elektriskt jordsystem eller en dedikerad jordstav installerad i marken.
  • Se till att jordanslutningarna är säkra och fria från korrosion eller skador.
  • Inspektera regelbundet jordledningen och anslutningarna för tecken på slitage eller försämring och byt ut dem vid behov.

Är Justrite bänkburkar kompatibla med säkerhetsföreskrifter och standarder?

Ja, Justrite bänkburkar är designade och tillverkade för att följa relevanta säkerhetsföreskrifter och standarder. Deras bänkburkar är vanligtvis designade och testade för att möta eller överträffa krav som ställs av tillsynsorgan, såsom OSHA (Arbetssäkerhetsförvaltning) och NFPA (National Fire Protection Association). Det är viktigt att granska den specifika produktdokumentationen och certifieringarna som tillhandahålls av Justrite för att säkerställa överensstämmelse med tillämpliga säkerhetsföreskrifter och standarder i din region.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?