Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LIFT-ALL 38SOSW10X4 kedjesele enkel ben 8800 lb 3/8 tum 4 fot | AC7XHB 38Y932

LIFT-ALL 38SOSW10X4 Kedjesling Enkelben 8800 Lb 3/8 tum 4 fot

Finns i lager
Artikel: AC7XHB Modell: 38SOSW10X4Korsref: 38Y932
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
5 531 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKedjesele
TillbehörstypAvlång länk och krok
Kedjestorlek3 / 8 "
FärgSvart, rött
FinishMålad
Grade100
Längd4ft.
MaterialStål
Antal kedjor1
Övergripande räckvidd4 ft.
Enkel kapacitet8800 lb.
Sling typSOS
Arbetsbelastningsgräns8800 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.825
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod7315822000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKedjestorlekLängdÖvergripande räckviddArbetsbelastningsgränsPris
LIFT-ALL 58SOSW10X10 Chain Sling Single Leg 22600 Lb 5 / 8in 10 Feet | AC7XEH 38Y868 58SOSW10X105 / 8 "10ft.10 ft.22,600 lb.14 222 kr
LIFT-ALL 58SOSW10X12 kedjesele enkelben 22600 lb 5/8 tum 12 fot | AC7XEJ 38Y869 58SOSW10X125 / 8 "12ft.12 ft.22,600 lb.18 292 kr
LIFT-ALL 58SOSW10X14 Chain Sling Single Leg 22600 Lb 5 / 8in 14 Feet | AC7XEK 38Y870 58SOSW10X145 / 8 "14ft.14 ft.22,600 lb.16 699 kr
LIFT-ALL 58SOSW10X16 Chain Sling Single Leg 22600 Lb 5 / 8in 16 Feet | AC7XEL 38Y871 58SOSW10X165 / 8 "16ft.16 ft.22,600 lb.21 317 kr
LIFT-ALL 58SOSW10X18 Chain Sling Single Leg 22600 Lb 5 / 8in 18 Feet | AC7XEM 38Y872 58SOSW10X185 / 8 "18ft.18 ft.22,600 lb.23 141 kr
LIFT-ALL 58SOSW10X20 Kedjesele Single Ben 22600 Lb 5/8in 20 Feet | AC7XEN 38Y873 58SOSW10X205 / 8 "20ft.20 ft.22,600 lb.26 464 kr
LIFT-ALL 58SOSW10X5 Kedjesele Single Ben 22600 Lb 5/8in 5 Feet | AC7XEP 38Y874 58SOSW10X55 / 8 "5ft.5 ft.22,600 lb.11 351 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIFT-ALL 38SOSW10X4 Kedjesling Enkelben 8800 Lb 3/8 tum 4 fot
5 531 kr /enhet