Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LIFT-ALL EN1601NX30IN Oalsling 2000 pund kapacitet, 1 tum x 30 tum storlek

Finns i lager
Artikel: CR9JUA Modell: EN1601NX30INKorsreferens: 32V105

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

214SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWebbsling

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSlingbreddKapacitet för korgkopplingChoker Hitch KapacitetTemp. RäckviddVertikal dragkapacitetBreddÖgonlängdLängdPris
LIFT-ALL DSV602DX36IN Vertikal trumma W2in | AD7WYN 4GY52 DSV602DX36IN---200 grader F-2"36 "-1 727 kr
LIFT-ALL DSH601D Sling Horisontell trumma | AD7WYP 4GY53 DSH601D---200 grader F-1"--4 242 kr
LIFT-ALL EE2812TFX26 Web Sling Two Ply 26 Fot | AF4XMD 9NUP3 EE2812TFX26-------26ft.20 403 kr
LIFT-ALL EE2603NFX12 12 fot platt öga och öga - Typ 3 nätsling, nylon, antal lager 2, 3 tum W | CD2HFQ 9KEM3 EE2603NFX123"13,200 lb.5280 lb.-60 grader F till 200 grader F6600 lb.-11 "12ft.1 295 kr
LIFT-ALL EE2801NFX12 webbsele, 12 fot, platt öga och öga, nylon, antal lager 2, 1 tums bredd | CD3RLZ 8EPC5 EE2801NFX121"6400 lb.2500 lb.-60 grader F till 200 grader F3200 lb.-8.5 "12ft.561SEK
LIFT-ALL EE1603NFX12 webbsele, 12 fot. Längd, 3 tums bredd, nylon, gul | CH6PBY 9PZT2 EE1603NFX123"7200 Ibs2900 Ibs-60 till 200 grader F3600 Ibs-11 "12 ft.883SEK
LIFT-ALL EE2603NFX3 webbsele, 3 fot. Längd, nylon, 2 lager, 3 tums bredd | CH6PBZ 9R097 EE2603NFX33"13200 Ibs5280 Ibs-60 till 200 grader F6600 Ibs-11 "3 ft.567SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIFT-ALL EN1601NX30IN Oalsling 2000 pund kapacitet, 1 tum x 30 tum storlek
214SEK /enhet