Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LIFT-ALL MCHS Fästband 2 fot x 1 tum 700 Lb. | AD3CZM 3YCU7

LIFT-ALL MCHS förankringsrem 2 fot x 1 tum 700 Lb.

Finns i lager
Artikel: AD3CZM Modell: MCHSKorsreferens: 3YCU7

Få det Maj 6, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

93SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotorcykelremmar
Body Materialpolyester
Brytstyrka2100 lb.
FärgRed
Passande stilSytt öga
Remlängd2ft.
Rembredd1"
Arbetsbelastningsgräns700 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod6307909889
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialBrytstyrkaFärgPassande stilRemlängdRembreddArbetsbelastningsgränsPris
LIFT-ALL 9004001 Motorcykelfästband 45 tum x 2 tum | AD3CZD 3YCP1 9004001Nylon12,000 lb.White-45 "2"2400 kg419SEK
LIFT-ALL 9004002 Motorcykelfästband 54 tum x 2 tum | AD3CZE 3YCP4 9004002Nylon12,000 lb.White-54 "2"2400 kg444SEK
LIFT-ALL 9004005 Buntband för motorcykel 56 tum x 2 tum | AD3CZF 3YCR1 9004005Nylon12,000 lb.White-56 "2"2400 kg448SEK
LIFT-ALL 9004006 Motorcykelfästband 60 tum x 2 tum | AD3CZG 3YCR4 9004006Nylon12,000 lb.White-60 "2"2400 kg461SEK
LIFT-ALL 9004016 Motorcykelremsspärr 12 tum x 1 tum | AD3CZH 3YCT7 9004016polyester2100 lb.SvartJ-krok12 "1"700 lb.481SEK
LIFT-ALL 9004017 Motorcykelremsspärr 6 tum x 1 tum | AD3CZK 3YCU1 9004017polyester2100 lb.SvartJ-krok6"1"700 lb.384SEK
LIFT-ALL MCT-spännrem Ratchet 8 tum x 1 tum 700 lb | AD3CZL 3YCU4 MCTpolyester2100 lb.RedJ-krok8"1"700 lb.367SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIFT-ALL MCHS förankringsrem 2 fot x 1 tum 700 Lb.
93SEK /enhet